項目 | 稱重梁 |
塗層 | 矽塗層 |
外殼尺寸 | 點¯x800 170 60毫米× |
房屋高度 | 60 mm |
外殼長度 | 170 mm |
平台深度 | 100mm |
產品數據表 | kern-and-sohn-kfa-600v20s.pdf |
可讀性 | 200g |
矩形稱重面尺寸 | 800 x 120毫米 |
稱量容量 | 600kg |
秤盤材質 | 彩繪鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x800 120 100毫米× |
稱重表面深度 | 120 mm |
稱重表面寬度 | 800 mm |
船重(kg) | 48.5 |
船高(厘米) | 35 |
船長(厘米) | 49 |
船寬(厘米) | 93 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凱發3000V20 | 1200 x 120毫米 | 點¯x1200 120 100毫米× | 120 mm | 1200 mm | 新台幣48,195元 | ||
卡發3000V20L | 2000 x 120毫米 | 點¯x2000 120 100毫米× | 120 mm | 2000 mm | 新台幣59,148元 | 詢價
| |
凱發6000V20 | 1200 x 160毫米 | 點¯x1200 160 100毫米× | 160 mm | 1200 mm | 新台幣64,406元 | ||
卡發6000V20L | 2000 x 160毫米 | 點¯x2000 160 100毫米× | 160 mm | 2000 mm | 新台幣81,931元 | 詢價
| |
凱發1500V20 | 1200 x 120毫米 | 點¯x1200 120 100毫米× | 120 mm | 1200 mm | 新台幣39,432元 |