KERN AND SOHN KFD-V20 系列稱重橋
篩選
校準等級: III , 顯示類型: 帶背光液晶顯示器 , 築屋材料: 塑料 , 輸入電壓: 110 至 230V 交流 , 線性度: +/-0.4 公斤 , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 40度C , 電源供應: 電源適配器 , 穩定時間: 2秒。
次數 | 型號 | 稱重平台尺寸 | 校準值 | 最小重量 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 平台深度 | 平台高度 | 平台寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KFD 1500V20M | 點¯x1600 1200 78毫米× | 500g | 10Kg | 1000 mm | 1000 mm | 78 mm | 1200 mm | 1600 mm | NT$96,828 | |
B | KFD 600V20M | 點¯x1600 1200 78毫米× | 0.2Kg | 4Kg | 1000 mm | 1000 mm | 78 mm | 1200 mm | 1600 mm | NT$96,828 | |
C | KFD 1500V20LM | 點¯x1800 1400 78毫米× | 500g | 10Kg | 1200 mm | 1200 mm | 78 mm | 1400 mm | 1800 mm | NT$113,477 | |
D | KFD 600V20LM | 點¯x1800 1400 80毫米× | 200g | 4Kg | 1200 mm | 1800 mm | 80 mm | 1400 mm | - | NT$113,477 |