項目 | 稱重橋 |
電池充電時間 | 10小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 0.2Kg |
塗層 | 矽塗層 |
位數 | 52mm |
顯示類型 | 帶背光液晶顯示器 |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 110 至 230V 交流 |
線性 | +/-0.4 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小重量 | 4Kg |
平台深度 | 78 mm |
平台高度 | 1200 mm |
平台寬度 | 1600 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-kfd-600v20m.pdf |
可讀性 | 200g |
矩形稱重面尺寸 | 1000 x 1000毫米 |
重現性 | 0.2Kg |
Settling Time | 2秒。 |
稱量容量 | 600kg |
秤盤材質 | 塗層金屬 |
稱重平台尺寸 | 點¯x1600 1200 78毫米× |
稱重表面深度 | 1000 mm |
稱重表面寬度 | 1000 mm |
船重(kg) | 155 |
船高(厘米) | 36 |
船長(厘米) | 125 |
船寬(厘米) | 161 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱重平台尺寸 | 校準值 | 最小重量 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 平台深度 | 平台高度 | 平台寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFD 1500V20LM | 點¯x1800 1400 78毫米× | 500g | 10Kg | 1200 mm | 1200 mm | 78 mm | 1400 mm | 1800 mm | 新台幣113,477元 | ||
KFD 1500V20M | 點¯x1600 1200 78毫米× | 500g | 10Kg | 1000 mm | 1000 mm | 78 mm | 1200 mm | 1600 mm | 新台幣96,828元 | ||
KFD 600V20LM | 點¯x1800 1400 80毫米× | 200g | 4Kg | 1200 mm | 1800 mm | 80 mm | 1400 mm | - | 新台幣113,477元 |