KERN AND SOHN KFP-V30 系列平台
篩選
最大限度。 環境溫度。: 40度C , 稱重盤材質: 不銹鋼
次數 | 型號 | 校準值 | 最小重量 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KFP 15V30M | 5g | 100g | 100mm | 300 x 240毫米 | 點¯x300 240 100毫米× | 240 mm | 300 mm | NT$30,669 | |
B | KFP 30V30M | 10g | 200g | 128 mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 128毫米× | 300 mm | 400mm | NT$33,298 | |
C | KFP 30V30SM | 10g | 200g | 100mm | 300 x 240毫米 | 點¯x300 240 100毫米× | 240 mm | 300 mm | NT$30,231 | |
D | KFP 60V30LM | 20g | 400g | 110mm | 500 x 400毫米 | 點¯x500 400 110毫米× | 400 mm | 500 mm | NT$41,622 | |
E | KFP 60V30M | 20g | 400g | 128 mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 128毫米× | 300 mm | 400mm | NT$33,298 | |
F | KFP 60V30XLM | 20g | 400g | 142 mm | 650 x 500毫米 | 點¯x650 500 142毫米× | 500mm | 650 mm | NT$60,024 | |
G | KFP 150V30LM | 50g | 1Kg | 135 mm | 650 x 500毫米 | 點¯x650 500 135毫米× | 500mm | 650 mm | NT$56,081 | |
H | KFP 300V30M | 100g | 2Kg | 135 mm | 650 x 500毫米 | 點¯x650 500 135毫米× | 500mm | 650 mm | NT$52,576 |