項目 | 平台 |
校準值 | 20g |
最小負荷 | 400g |
最小重量 | 400g |
平台深度 | 128 mm |
產品數據表 | kern-and-sohn-kfp-60v30m.pdf |
可讀性 | 2g |
矩形稱重面尺寸 | 400 x 300毫米 |
稱量容量 | 60kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x400 300 128毫米× |
稱重表面深度 | 300 mm |
稱重表面寬度 | 400mm |
船重(kg) | 11.16 |
船高(厘米) | 23 |
船長(厘米) | 79 |
船寬(厘米) | 47 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 校準值 | 最小重量 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFP 150V30LM | 50g | 1Kg | 135 mm | 650 x 500毫米 | 點¯x650 500 135毫米× | 500mm | 650 mm | 新台幣56,081元 | ||
KFP 15V30M | 5g | 100g | 100mm | 300 x 240毫米 | 點¯x300 240 100毫米× | 240 mm | 300 mm | 新台幣30,669元 | ||
KFP 300V30M | 100g | 2Kg | 135 mm | 650 x 500毫米 | 點¯x650 500 135毫米× | 500mm | 650 mm | 新台幣52,576元 | ||
KFP 30V30M | 10g | 200g | 128 mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 128毫米× | 300 mm | 400mm | 新台幣33,298元 | ||
KFP 30V30SM | 10g | 200g | 100mm | 300 x 240毫米 | 點¯x300 240 100毫米× | 240 mm | 300 mm | 新台幣30,231元 | ||
KFP 60V30LM | 20g | 400g | 110mm | 500 x 400毫米 | 點¯x500 400 110毫米× | 400 mm | 500 mm | 新台幣41,622元 | ||
KFP 60V30XLM | 20g | 400g | 142 mm | 650 x 500毫米 | 點¯x650 500 142毫米× | 500mm | 650 mm | 新台幣60,024元 |