KERN AND SOHN KIP-V20 系列稱重橋
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 40度C , 平台深度: 108 mm , 電源供應: 電源適配器 , 穩定時間: 2秒。 , 稱重盤材質: 粉末塗層鋼
次數 | 型號 | 校準值 | 線性 | 最小重量 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 基普 600V20M | 0.2Kg | +/-0.6 公斤 | 4Kg | 1200 x 1500毫米 | 點¯x1200 1500 108毫米× | 1500 mm | 1200 mm | NT$64,866 | |
B | 基普 600V20SM | 0.2Kg | +/-0.6 公斤 | 4Kg | 1000 x 1000毫米 | - | 1000 mm | 1000 mm | NT$48,555 | |
C | 基普 1500V20EM | 0.5Kg | +/-1.5 公斤 | 10Kg | 1200 x 1000毫米 | 點¯x1200 1000 108毫米× | 1000 mm | 1200 mm | NT$56,519 | |
D | 基普 1500V20SM | 0.5Kg | +/-1.5 公斤 | 10Kg | 1000 x 1000毫米 | 點¯x1000 1000 108毫米× | 1000 mm | 1000 mm | NT$52,138 | |
E | 基普 1500V20M | 0.5Kg | +/-1.5 公斤 | 10Kg | 1200 x 1500毫米 | 點¯x1200 1500 108毫米× | 1500 mm | 1200 mm | NT$70,539 | |
F | 基普 3000V20M | 1Kg | +/-3 公斤 | 20Kg | 1200 x 1500毫米 | 點¯x1200 1500 108毫米× | 1500 mm | 1200 mm | NT$70,539 | |
G | 基普3000V20LM | 1Kg | +/-3 公斤 | 20Kg | 1500 x 1500毫米 | 點¯x1500 1500 108毫米× | 1500 mm | 1500 mm | NT$80,178 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 水平手柄夾鉗
- 大面積掃地機
- 公用廢物容器
- 氣釘槍
- 交流電流分線器
- 箱包配件
- 拉伸包裹和拉伸包裹設備
- 鋁
- 墊片和支座
- 船用和RV泵
- RUD CHAIN 360度旋轉螺栓固定式提升環
- WILKINS 水壓減壓閥,青銅,25至75 psi
- WALTER TOOLS 1/2" 內切圓,DNGG,55 度金剛石,硬質合金車削刀片
- RULAND MANUFACTURING 6 梁運動控制聯軸器
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,1 7/16-8 Un
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial 立式 3 通全通徑球閥,插座,FKM
- SPEARS VALVES PVC 160 級 IPS 裝配式管件 15 度。 彎頭,承插口 x 承插口
- ROCKWOOD 門環
- MORSE DRUM 雨刮器
- BALDOR / DODGE XT70 礦用額外滾筒滑輪