項目 | 稱重橋 |
校準值 | 1Kg |
位數 | 25mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
線性 | +/-3 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小負荷 | 20000g |
最小重量 | 20Kg |
平台深度 | 108 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-kip-3000v20lm.pdf |
可讀性 | 1000g |
矩形稱重面尺寸 | 1500 x 1500毫米 |
重現性 | 1Kg |
Settling Time | 2秒。 |
稱量容量 | 3000kg |
秤盤材質 | 粉末塗層鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x1500 1500 108毫米× |
稱重表面深度 | 1500 mm |
稱重表面寬度 | 1500 mm |
船重(kg) | 19.84 |
船高(厘米) | 26.45 |
船長(厘米) | 154.72 |
船寬(厘米) | 154.72 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 校準值 | 線性 | 最小重量 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基普 1500V20EM | 0.5Kg | +/-1.5 公斤 | 10Kg | 1200 x 1000毫米 | 點¯x1200 1000 108毫米× | 1000 mm | 1200 mm | 新台幣56,519元 | ||
基普 1500V20M | 0.5Kg | +/-1.5 公斤 | 10Kg | 1200 x 1500毫米 | 點¯x1200 1500 108毫米× | 1500 mm | 1200 mm | 新台幣70,539元 | ||
基普 1500V20SM | 0.5Kg | +/-1.5 公斤 | 10Kg | 1000 x 1000毫米 | 點¯x1000 1000 108毫米× | 1000 mm | 1000 mm | 新台幣52,138元 | ||
基普 3000V20M | 1Kg | +/-3 公斤 | 20Kg | 1200 x 1500毫米 | 點¯x1200 1500 108毫米× | 1500 mm | 1200 mm | 新台幣70,539元 | ||
基普 600V20M | 0.2Kg | +/-0.6 公斤 | 4Kg | 1200 x 1500毫米 | 點¯x1200 1500 108毫米× | 1500 mm | 1200 mm | 新台幣64,866元 | ||
基普 600V20SM | 0.2Kg | +/-0.6 公斤 | 4Kg | 1000 x 1000毫米 | - | 1000 mm | 1000 mm | 新台幣48,555元 |