KERN AND SOHN KXP-V20 系列平台
篩選
平台高度: 400 mm , 稱重盤材質: 不銹鋼
次數 | 型號 | 校準值 | 最小重量 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 康智達6V20LM | 1、2克 | 20、40克 | 90 mm | 300 x 240毫米 | 點¯x300 240 90毫米× | 240 mm | 300 mm | NT$13,582 | |
B | 康智達15V20LM | 2、5克 | 40、100克 | 90 mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 90毫米× | 300 mm | 400mm | NT$18,839 | |
C | 康智15V20M | 2、5克 | 40、100克 | 90 mm | 300 x 240毫米 | 點¯x300 240 90毫米× | 240 mm | 300 mm | NT$14,020 | |
D | 康智達30V20LM | 5、10克 | 100、200克 | 125 mm | 500 x 410毫米 | 點¯x500 400 125毫米× | 410 mm | 500 mm | NT$24,973 | |
E | 康智30V20M | 5、10克 | 100、200克 | 90 mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 90毫米× | 300 mm | 400mm | NT$18,839 | |
F | 康智60V20M | 10、20克 | 200、400克 | 90 mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 90毫米× | 300 mm | 400mm | NT$19,278 | |
G | 康智達60V20LM | 10、20克 | 200、400克 | 125 mm | 500 x 400毫米 | 點¯x500 400 125毫米× | 400 mm | 500 mm | NT$26,288 | |
H | 康智達150V20LM | 20、50克 | 400克,1公斤 | 135 mm | 650 x 500毫米 | 點¯x650 500 135毫米× | 500mm | 650 mm | NT$31,107 | |
I | 康智150V20M | 20、50克 | 400克,1公斤 | 125 mm | 500 x 400毫米 | 點¯x500 400 125毫米× | 400 mm | 500 mm | NT$24,973 | |
J | 康智300V20M | 50、100克 | 1、2公斤 | 135 mm | 650 x 500毫米 | 點¯x650 500 135毫米× | 500mm | 650 mm | NT$31,107 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 動力單元
- 超聲波流量計檢測器配件
- 固定環塗抹器
- 扭曲的O形圈
- 可租用的設備
- 噴霧器和撒佈機
- 襯套
- 膠和水泥
- 通訊
- PROTO 花鍵,組合,防滑SAE棘輪組合扳手
- MAIN FILTER INC. 互換液壓回油管路過濾器,纖維素,5 微米,氟橡膠密封
- WATTS 007DCDA 系列雙重檢查探測器組件
- ANVIL U 形夾連接器
- SPEARS VALVES PVC 新型特殊增強螺紋儲罐適配器,帶 FKM 墊片,Fipt x SR Fipt SS 套環
- MARATHON MOTORS 排氣通風電機,單相,防滴,C 面無腳,單速
- SPEEDAIRE 固定帽
- BALDOR / DODGE Flexidyne 驅動輪轂
- BALDOR / DODGE SCAH 球軸承
- BALDOR / DODGE XT70 重型翼形滑輪