項目 | 平台 |
校準值 | 50、100克 |
最小負荷 | 1000 / 2000g |
最小重量 | 1、2公斤 |
平台深度 | 135 mm |
產品數據表 | kern-and-sohn-kxp-300v20m.pdf |
可讀性 | 10g |
矩形稱重面尺寸 | 650 x 500毫米 |
稱量容量 | 150 / 300公斤 |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x650 500 135毫米× |
稱重表面深度 | 500mm |
稱重表面寬度 | 650 mm |
船重(kg) | 34.4 |
船高(厘米) | 23.5 |
船長(厘米) | 75 |
船寬(厘米) | 61 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 校準值 | 最小重量 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康智達150V20LM | 20、50克 | 400克,1公斤 | 135 mm | 650 x 500毫米 | 點¯x650 500 135毫米× | 500mm | 650 mm | 新台幣31,107元 | ||
康智150V20M | 20、50克 | 400克,1公斤 | 125 mm | 500 x 400毫米 | 點¯x500 400 125毫米× | 400 mm | 500 mm | 新台幣24,973元 | ||
康智達15V20LM | 2、5克 | 40、100克 | 90 mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 90毫米× | 300 mm | 400mm | 新台幣18,839元 | ||
康智15V20M | 2、5克 | 40、100克 | 90 mm | 300 x 240毫米 | 點¯x300 240 90毫米× | 240 mm | 300 mm | 新台幣14,020元 | ||
康智達30V20LM | 5、10克 | 100、200克 | 125 mm | 500 x 410毫米 | 點¯x500 400 125毫米× | 410 mm | 500 mm | 新台幣24,973元 | ||
康智30V20M | 5、10克 | 100、200克 | 90 mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 90毫米× | 300 mm | 400mm | 新台幣18,839元 | ||
康智達60V20LM | 10、20克 | 200、400克 | 125 mm | 500 x 400毫米 | 點¯x500 400 125毫米× | 400 mm | 500 mm | 新台幣26,288元 |