KERN AND SOHN MWS-NM 系列輪椅平台秤
篩選
校準等級: III , 顯示類型: 液晶顯示 , 築屋材料: 塑料 , 輸入電壓: 100到240V , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 35度C , 最小重量: 2Kg , 平台高度: 1060 mm , 平台寬度: 1255 mm , 電源供應: 電源適配器 , 單位: Kg , 稱重盤材質: 彩繪鋼
次數 | 型號 | 校準值 | 線性 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWS 400K100DM | 0.1、0.2公斤 | +/-0.1, 0.2 公斤 | 60 mm | 1000 x 1000毫米 | 點¯x1255 1060 60毫米× | 1000 mm | 1000 mm | NT$72,049 | |
B | MWS 300K100M | 0.1Kg | +/-0.1 公斤 | 65 mm | 910 x 740毫米 | 點¯x910 740 65毫米× | 740 mm | 910 mm | NT$54,523 |