項目 | 平台規模 |
電池 | 6 x 1.5V AA |
備用電池 | 50小時。 |
電池充電時間 | 14小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 0.1、0.2公斤 |
位數 | 25mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/-0.1, 0.2 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
最小重量 | 2Kg |
平台深度 | 60 mm |
平台高度 | 1060 mm |
平台寬度 | 1255 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-mws-400k100dm.pdf |
可讀性 | 0.1 / 0.2公斤 |
矩形稱重面尺寸 | 1000 x 1000毫米 |
重現性 | 0.1、0.2公斤 |
單位 | Kg |
稱量容量 | 300 / 400公斤 |
秤盤材質 | 彩繪鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x1255 1060 60毫米× |
稱重表面深度 | 1000 mm |
稱重表面寬度 | 1000 mm |
船重(kg) | 73 |
船高(厘米) | 27 |
船長(厘米) | 120 |
船寬(厘米) | 142 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 校準值 | 線性 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWS 300K100M | 0.1Kg | +/-0.1 公斤 | 65 mm | 910 x 740毫米 | 點¯x910 740 65毫米× | 740 mm | 910 mm | 新台幣54,523元 |