SQUARE D 塑殼斷路器,QJA 系列
篩選
AIC評分: 100kAIC @ 240V , 框架類型: 秦皇島 , 極數: 3
次數 | 型號 | 安培 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QJA32100 | 100A | 240V | NT$98,826 | |
A | QJA32125 | 125A | 240V | NT$157,760 | |
A | QJA32150 | 150A | 240V | - | 詢價
|
A | QJA32175 | 175A | 240V | NT$98,826 | |
B | QJA222002 | 200 | 240 | - | 詢價
|
B | QJA222004 | 200 | 240 | - | 詢價
|
C | QJA222001 | 200A | 240V | - | 詢價
|
A | QJA32200 | 200A | 240V | - | 詢價
|
A | QJA32225 | 225A | 240V | NT$98,826 |
QJA系列塑殼斷路器
Square D QJA 系列斷路器設計用於安裝在商業和工業電氣設備中,以防止過流和短路情況。 它們具有長時間和瞬時電流限制跳閘功能,可立即對嚴重的電湧做出反應,同時避免輕微過載時跳閘。 這些斷路器在 100V 時的最大開斷能力為 240kA,並配備緊湊的 QJA 型框架,易於安裝在受限的配電盤中。 負載和線路側接線片端子可實現輕鬆接線。 QJA 系列斷路器的額定電流範圍為 100A 至 225A Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 空氣循環器護罩
- 碳過濾器
- 面板過濾器
- 風扇罩過濾器
- 損壞指示器標籤
- 泵馬達
- 墜落防護
- 電線連接器
- 鉚釘
- 門鎖和鎖舌
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 公彎頭,擴口管
- AMS Signature 卓越系列、岩心採樣杯和瓶蓋
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,1 7/8-12 Un
- ANVIL XH 90 度鍍鋅街彎頭
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業球閥,承插端,FKM
- MARTIN SPROCKET 標準負荷 M-HE50 襯套翼滑輪
- MAGLINER 車橋總成
- TECHNIKS 固定旋鈕
- LINN GEAR 錐齒輪
- TIMKEN 三螺栓法蘭安裝軸承偏心鎖環