Square D Qja222001 | 斷路器| Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D QJA222001斷路器,I型,插入式,200 A,240 VAC,2p,100kAIC @ 240V | AG8UGC

SQUARE D QJA222001 斷路器,I 型,插入式,200 A,240 VAC,2p,100kAIC@240V

有現貨
貨號:AG8UGC 型號:QJA222001

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$58,753 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
AIC等級100kAIC @ 240V
安培200A
框架類型秦皇島
GTIN785901484325
極數3
電壓240V
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 2.13
船高(厘米)10.8
船長(厘米)31.27
船寬(厘米)18.9

產品詳細說明:

  • Square D QJA222001 是 PowerPact 系列 Q 型框架斷路器,旨在保護電力系統免受短路或過載的影響。
  • 該UL列出的斷路器在240 VAC和200A下工作,在100 VAC時具有240kA的安培中斷能力。
  • 這款方形D斷路器具有2極配置,具有磁脫扣功能,其瞬時脫扣範圍為1200-2400A。它還包括一個端子螺母,該端子螺母可容納4 AWG鋁/銅線。

產品型號

產品型號安培電壓價錢
SQUARE D QJA32100斷路器I線型插入式100 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGD QJA32100100A240V新台幣118,829元
SQUARE D QJA32125斷路器I線型插件125安培240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGE QJA32125125A240V新台幣172,062元
SQUARE D QJA32150斷路器I線型插入式150 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGF QJA32150150A240V新台幣172,062元
SQUARE D QJA32175斷路器I線型插件175 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGG QJA32175175A240V新台幣157,755元
SQUARE D QJA32200斷路器I線型插件200 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGH QJA32200200A240V新台幣172,062元
SQUARE D QJA32225斷路器I線型插件225 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGJ QJA32225225A240V新台幣78,879元
SQUARE D QJA222002塑殼斷路器,100kAIC在...上240V,200A,3極| CE6HNK QJA222002200240-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D QJA222001 斷路器,I 型,插入式,200 A,240 VAC,2p,100kAIC@240V
新台幣58,753元 /單元