KERN AND SOHN PFB-A 系列精密天平
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 外殼尺寸: 點¯x210 315 90毫米× , 外殼高度: 90 mm , 外殼長度: 315 mm , 築屋材料: 塑料 , 輸入電壓: 100到240V , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 30度C , 平台深度: 95 mm , 電源供應: 電源適配器 ,矩形稱重面尺寸: 190 x 180毫米 , 穩定時間: 3秒。 , 稱重盤材質: 不銹鋼 , 稱重平台尺寸: 點¯x190 180 95毫米× , 稱量表面深度: 180 mm ,稱重面寬度: 190 mm
次數 | 型號 | 線性 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 計件的最小零件重量(正常) | 單位 | 稱量面直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 全氟FB 120-3 | +/- 0.003克 | 2mg | 20mg | bat, ct, 點, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | 80 mm | NT$14,409 | |
B | 全氟FB 300-3 | +/- 0.005克 | 2mg | 20mg | bat, ct, 點, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | 80 mm | NT$16,357 | |
C | 全氟FB 200-3 | +/- 0.005克 | 2mg | 20mg | bat, ct, 點, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | 80 mm | NT$15,188 | |
D | 全氟FB 1200-2 | +/- 0.03克 | 20mg | 200mg | bat, ct, 點, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | 120 mm | NT$12,462 | |
E | 全氟FB 600-2 | +/- 0.03克 | 20mg | 200mg | 克拉,克 | 120 mm | NT$12,462 | |
F | 全氟FB 3000-2 | +/- 0.05克 | 20mg | 200mg | bat, ct, 點, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | 120 mm | NT$14,409 | |
G | 全氟FB 2000-2 | +/- 0.05克 | 20mg | 200mg | bat, ct, 點, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | 120 mm | NT$13,241 | |
H | 全氟FB 6000-1 | +/- 0.3克 | 200mg | 2g | bat, ct, 點, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | - | NT$11,683 | |
I | 全氟FB 6000-2 | +/- 0.15克 | 200mg | 2g | bat, ct, 點, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl | - | NT$17,525 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 拔輪器
- 氣動冷凝水分離器
- 金屬包層鞭子
- 搭扣鎖
- 扭鎖裝置配件
- 散熱器鍋爐及配件
- 屋頂通風機
- 通過硬件
- 潤滑
- 空氣分配通風管和配件
- BRADY 管道標記,冷凍水
- BRADY 管道標記,淡水
- SUMNER 內部裝配夾
- KINGSTON VALVES 112CSS系列,安全閥
- APOLLO VALVES 光盤
- AIRMASTER FAN 重型黃色空氣循環器護罩安全別針
- ALL MATERIAL HANDLING 焊接主鏈接
- ALLEGRO SAFETY 通風管道
- GROVE GEAR GR 系列,BM-D 型,824 尺寸,Ironman 蝸輪減速機
- BROWNING NSS 系列庫存鋼和鑄鐵正齒輪,帶剖分錐套,10 節距