Kern And Sohn Pfb 600-2 | 緊湊型實驗室天平,最大 600 克稱重,0.01g 可讀性 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN PFB 600-2 緊湊型實驗室天平,最大 600 克稱重,0.01g 可讀性 | CE8LWE

KERN AND SOHN PFB 600-2 緊湊型實驗室天平,最大 600 克稱重,0.01g 可讀性

有現貨
貨號:CE8LWE 型號:PFB 600-2

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$12,462 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平衡量表
錶殼寬度210mm
位數15mm
顯示類型液晶顯示
頻率50 / 60赫茲
外殼尺寸點¯x210 315 90毫米×
房屋高度90 mm
外殼長度315 mm
外殼材質塑料
輸入電壓100到240V
線性+/- 0.03克
最大限度。 環境濕度80%
最高 環境溫度。30度C
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。15度C
產品數據表kern-and-sohn-pfb-600-2.pdf
可讀性0.01g
重現性0.01g
Settling Time3秒。
計件的最小零件重量(實驗室)20mg
計件的最小零件重量(正常)200mg
單位克拉,克
稱量容量600g
秤盤材質不銹鋼
稱量面直徑120 mm

送貨信息:

船重(kg) 2.4
船高(厘米)27.5
船長(厘米)28
船寬(厘米)37.5
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號線性計件的最小零件重量(實驗室)計件的最小零件重量(正常)單位稱量面直徑價錢
KERN AND SOHN PFB 1200-2 緊湊型實驗室天平,最大 1200 克稱重,0.01g 可讀性 | CE8LVV 全氟FB 1200-2+/- 0.03克20mg200mgbat, ct, 點, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm新台幣12,462元
KERN AND SOHN PFB 120-3 緊湊型實驗室天平,最大 120 克稱重,0.001g 可讀性 | CE8LVW 全氟FB 120-3+/- 0.003克2mg20mgbat, ct, 點, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm新台幣14,409元
KERN AND SOHN PFB 2000-2 緊湊型實驗室天平,最大 2000 克稱重,0.01g 可讀性 | CE8LVX 全氟FB 2000-2+/- 0.05克20mg200mgbat, ct, 點, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm新台幣13,241元
KERN AND SOHN PFB 200-3 緊湊型實驗室天平,最大 200 克稱重,0.001g 可讀性 | CE8LVY 全氟FB 200-3+/- 0.005克2mg20mgbat, ct, 點, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm新台幣15,188元
KERN AND SOHN PFB 3000-2 緊湊型實驗室天平,最大 3000 克稱重,0.01g 可讀性 | CE8LVZ 全氟FB 3000-2+/- 0.05克20mg200mgbat, ct, 點, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm新台幣14,409元
KERN AND SOHN PFB 300-3 緊湊型實驗室天平,最大 300 克稱重,0.001g 可讀性 | CE8LWA 全氟FB 300-3+/- 0.005克2mg20mgbat, ct, 點, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm新台幣16,357元
KERN AND SOHN PFB 6000-1 緊湊型實驗室天平,最大 6000 克稱重,0.1g 可讀性 | CE8LWC 全氟FB 6000-1+/- 0.3克200mg2gbat, ct, 點, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl-新台幣11,683元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN PFB 600-2 緊湊型實驗室天平,最大 600 克稱重,0.01g 可讀性
新台幣12,462元 /單元