KERN AND SOHN PLSG 系列精密天平
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 外殼尺寸: 點¯x210 345 100毫米× , 外殼高度: 100 mm , 外殼長度: 345 mm , 輸入電壓: 100到240V , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 35度C , 平台深度: 15 mm , 電源供應: 電源適配器 ,矩形稱重面尺寸: 200 x 175毫米 , 單位: ct、dwt、g、gn、lb、mg、mo、oz、ozt、tl , 稱重盤材質: 不銹鋼 , 稱重平台尺寸: 點¯x200 175 15毫米× , 稱量表面深度: 175 mm ,稱重面寬度: 200 mm
次數 | 型號 | 線性 | Settling Time | 計件的最小零件重量(實驗室) | 計件的最小零件重量(正常) | 稱量面直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLS 720-3A | +/- 0.002克 | 2秒。 | 5mg | 50mg | 110 mm | NT$50,385 | |
B | PLS 1200-3A | +/- 0.003克 | 2秒。 | 5mg | 50mg | 110 mm | NT$51,700 | |
C | PLS 420-3F | +/- 0.004克 | 3秒。 | 5mg | 50mg | 110 mm | NT$38,556 | |
D | PLS 6200-2A | +/- 0.03克 | 2秒。 | 50mg | 500mg | 160 mm | NT$50,823 | |
E | PLS 4200-2F | +/- 0.04克 | 3秒。 | 50mg | 500mg | 160 mm | NT$36,365 | |
F | PLS 8000-2A | +/- 0.04克 | 4秒。 | 10mg | 100mg | 160 mm | NT$60,462 | |
G | PLS 20000-1F | +/- 0.4克 | 3秒。 | 500mg | 5g | - | NT$33,298 |
PLSG 系列精密天平
KERN & SOHN PLSG 系列精密天平用於科學實驗室、製藥設施和工業環境中,用於精確地稱量物質。 它們確保可靠的測量,是研究、品質控制和配方過程的理想選擇,以保持高標準的精度和再現性。 這些精密天平可承受 120 克至 64 公斤的重量,可讀性為 1 克至 0.1 毫克。 選定的型號(可讀性較低)配有防風罩,以確保最佳性能。 這些 PLSG 系列高容量型號配有大型秤盤,可容納重物。