項目 | 平衡量表 |
錶殼寬度 | 210mm |
位數 | 15mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x210 345 100毫米× |
房屋高度 | 100 mm |
外殼長度 | 345 mm |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/- 0.04克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 15度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-pls-4200-2f.pdf |
可讀性 | 0.01g |
重現性 | 0.01g |
Settling Time | 3秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 50mg |
計件的最小零件重量(正常) | 500mg |
單位 | ct、dwt、g、gn、lb、mg、mo、oz、ozt、tl |
稱量容量 | 4200g |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱量面直徑 | 160 mm |
船重(kg) | 4.4 |
船高(厘米) | 42 |
船長(厘米) | 36 |
船寬(厘米) | 50 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 線性 | Settling Time | 計件的最小零件重量(實驗室) | 計件的最小零件重量(正常) | 稱量面直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLS 1200-3A | +/- 0.003克 | 2秒。 | 5mg | 50mg | 110 mm | 新台幣51,700元 | ||
PLS 20000-1F | +/- 0.4克 | 3秒。 | 500mg | 5g | - | 新台幣33,298元 | ||
PLS 420-3F | +/- 0.004克 | 3秒。 | 5mg | 50mg | 110 mm | 新台幣38,556元 | ||
PLS 6200-2A | +/- 0.03克 | 2秒。 | 50mg | 500mg | 160 mm | 新台幣50,823元 | ||
PLS 720-3A | +/- 0.002克 | 2秒。 | 5mg | 50mg | 110 mm | 新台幣50,385元 | ||
PLS 8000-2A | +/- 0.04克 | 4秒。 | 10mg | 100mg | 160 mm | 新台幣60,462元 |