KERN AND SOHN UFA-A 系列多功能稱重梁
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 築屋材料: 塑料 , 輸入電壓: 110 至 230V 交流 , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 40度C , 平台深度: 100mm , 平台高度: 160mm , 電源供應: 電源適配器 , 穩定時間: 2秒。 , 單位: 克、公斤、磅、盎司 , 稱重盤材質: 彩繪鋼
次數 | 型號 | 線性 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 烏法600K-1S | +/-0.6 公斤 | 800 x 120毫米 | 點¯x800 120 100毫米× | 120 mm | 800 mm | NT$49,947 | |
B | 烏髮1.5T0.5 | +/-1 公斤 | 1200 x 120毫米 | 點¯x1200 120 100毫米× | 120 mm | 1200 mm | NT$54,328 | |
C | 烏髮3T1 | +/-2 公斤 | 1200 x 120毫米 | 點¯x1200 120 100毫米× | 120 mm | 1200 mm | NT$54,328 | |
D | 烏髮3T-3L | +/-2 公斤 | 2000 x 120毫米 | 點¯x2000 160 100毫米× | 120 mm | 2000 mm | NT$68,787 | 詢價
|
E | 烏髮6T-3L | +/-4 公斤 | 2000 x 160毫米 | 點¯x2000 160 100毫米× | 160 mm | 2000 mm | NT$92,884 | |
F | 烏法6T-3 | +/-4 公斤 | 1200 x 160毫米 | 點¯x1200 160 100毫米× | 160 mm | 1200 mm | NT$70,539 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 消防毯
- 溫度濕度計和露點計
- 軟面劈頭鎚
- 屋頂閃爍
- 電子扭力扳手
- 商店用品
- 戶外LED燈具
- 按鍵控制識別
- 間諜工具
- 鑄鐵
- APPROVED VENDOR 光滑的表面膠帶,塗層布
- LEESON 通用電動機,全封閉風扇冷卻
- PARKER NR系列,油管尼龍3/16英寸
- PASS AND SEYMOUR Adorne 系列牆板
- SPEARS VALVES CPVC 電驅動 True Union 2000 工業球閥,SR 螺紋,FKM
- SPEARS VALVES PVC 高級驅動 True Union 2000 工業氣動球閥,插座,EPDM
- EATON 5100 系列快速斷開接頭
- START INTERNATIONAL ZCM2000 系列,可編程膠帶分配器
- KERN AND SOHN FOB-S 系列台秤
- VOLLRATH 套件