KERN AND SOHN UFN 系列托盤秤
篩選
校準等級: III , 顯示類型: 液晶顯示 , 築屋材料: 不銹鋼 , 輸入電壓: 110 至 230V 交流 , 最大限度。 環境濕度: 95% , 最大限度。 環境溫度。: 40度C , 平台深度: 90 mm , 平台寬度: 1360 mm , 電源供應: 電源適配器 ,矩形稱重面尺寸: 1190 x 840毫米 , 穩定時間: 3秒。 , 單位: Kg , 稱重盤材質: SUS304 , 稱重平台尺寸: 點¯x1360 840 90毫米× , 稱量表面深度: 840 mm ,稱重面寬度: 1190 mm
次數 | 型號 | 校準值 | 線性 | 最小重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | UFN 600K200IPM | 0.2Kg | +/-0.2 公斤 | 4Kg | NT$81,931 | |
B | UFN 1.5T0.5IPM | 0.5Kg | +/-0.5 公斤 | 10Kg | NT$81,931 |