KURIYAMA K010 系列透明 PVC 管
篩選
硬度: 邵氏A:73 , 材料: PVC 、SAE 或公制: SAE , 類型: 靈活
次數 | 型號 | 室壁厚度 | 顏色 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K010-1220X100 | 1機構/ 4“ | 重設 | 3機構/ 4“ | 100ft。 | 45在70度F | 1.25“ | 25度至150度F | 2200 PSI | NT$19,671 | |
A | K010-1624X100 | 1機構/ 4“ | 重設 | 1" | 100ft。 | 35在70度F | 1.5“ | 25度至150度F | 2200 PSI | NT$22,575 | |
B | K010-3240X50 | 1機構/ 4“ | 重設 | 2" | 50ft。 | 20在70度F | 2.5“ | 25至150 F | 2175 PSI | NT$20,326 | |
A | K010-2028X50 | 1機構/ 4“ | 重設 | 1.25“ | 50ft。 | 40在70度F | 1.75“ | 25度至150度F | 2200 PSI | NT$13,269 | |
A | K010-2432X50 | 1機構/ 4“ | 重設 | 1.5“ | 50ft。 | 35在70度F | 2" | 25度至150度F | 2200 PSI | NT$15,730 | |
B | K010-2024 | 1機構/ 8“ | 重設 | 1.25“ | 100ft。 | 20在70度F | 1.5“ | 25度至150度F | 2200 PSI | NT$12,235 | |
A | K010-0408X100 | 1機構/ 8“ | 重設 | 1機構/ 4“ | 100ft。 | 60在70度F | 1機構/ 2“ | 25度至150度F | 2200 PSI | NT$3,609 | |
B | K010-2024X50 | 1機構/ 8“ | 藍色調 | 1.25“ | 50ft。 | 20在70度F | 1.5“ | 25度至150度F | 2175 PSI | NT$6,316 | |
A | K010-0709X100 | 1機構/ 16“ | 重設 | 7機構/ 16“ | 100ft。 | 35在70度F | 9機構/ 16“ | 25度至150度F | 2200 PSI | NT$2,329 | |
B | K010-2430X50 | 3機構/ 16“ | 藍色調 | 1.5“ | 50ft。 | 20在70度F | 1.875“ | 25度至150度F | 2175 PSI | NT$11,659 | |
A | K010-1218X100 | 3機構/ 16“ | 重設 | 3機構/ 4“ | 100ft。 | 40在70度F | 1.125“ | 25度至150度F | 2200 PSI | NT$12,945 | |
A | K010-1622X100 | 3機構/ 16“ | 重設 | 1" | 100ft。 | 30在70度F | 3機構/ 8“ | 25度至150度F | 2200 PSI | NT$15,920 | |
A | K010-2026X50 | 3機構/ 16“ | 重設 | 1.25“ | 50ft。 | 30在70度F | 1.625“ | 25度至150度F | 2200 PSI | NT$9,886 | |
A | K010-1420X100 | 3機構/ 16“ | 重設 | 7機構/ 16“ | 100ft。 | 35在70度F | 1.25“ | 25度至150度F | 2200 PSI | NT$13,852 | |
A | K010-0306X100 | 3機構/ 32“ | 重設 | 3機構/ 16“ | 100ft。 | 60在70度F | 3機構/ 8“ | 25度至150度F | 2200 PSI | NT$1,873 | |
A | K010-1013X100 | 3機構/ 32“ | 重設 | 5機構/ 8“ | 100ft。 | 35在70度F | 13機構/ 16“ | 25度至150度F | 2200 PSI | NT$4,154 |