項目 | 管道 |
顏色 | 重設 |
硬度 | 邵氏A:73 |
內部Dia。 | 1.5“ |
總長: | 50ft。 |
材料 | PVC |
最大。 壓力 | 35在70度F |
外直徑。 | 2" |
SAE或公制 | SAE |
溫度。 範圍 | 25度至150度F |
拉伸強度 | 2200 PSI |
類別 | 靈活 |
真空 | 沒有評分 |
室壁厚度 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 16.94 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 65.53 |
船寬(厘米) | 65.53 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
型號 | 室壁厚度 | 顏色 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K010-2024 | 1機構/ 8“ | 重設 | 1.25“ | 100ft。 | 20在70度F | 1.5“ | 25度至150度F | 2200 PSI | 新台幣12,235元 | |
K010-2024X50 | 1機構/ 8“ | 藍色調 | 1.25“ | 50ft。 | 20在70度F | 1.5“ | 25度至150度F | 2175 PSI | 新台幣6,321元 | |
K010-2430X50 | 3機構/ 16“ | 藍色調 | 1.5“ | 50ft。 | 20在70度F | 1.875“ | 25度至150度F | 2175 PSI | 新台幣11,659元 | |
K010-3240X50 | 1機構/ 4“ | 重設 | 2" | 50ft。 | 20在70度F | 2.5“ | 25至150 F | 2175 PSI | 新台幣21,972元 | |
K010-0306X100 | 3機構/ 32“ | 重設 | 3機構/ 16“ | 100ft。 | 60在70度F | 3機構/ 8“ | 25度至150度F | 2200 PSI | 新台幣1,873元 | |
K010-0408X100 | 1機構/ 8“ | 重設 | 1機構/ 4“ | 100ft。 | 60在70度F | 1機構/ 2“ | 25度至150度F | 2200 PSI | 新台幣3,611元 | |
K010-0709X100 | 1機構/ 16“ | 重設 | 7機構/ 16“ | 100ft。 | 35在70度F | 9機構/ 16“ | 25度至150度F | 2200 PSI | 新台幣2,329元 |