栗山K7160系列,增強油管,邵氏A:73
篩選
顏色: 重設 , 硬度: 邵氏A:73 , 材料: PVC 、SAE 或公制: SAE ,溫度。 範圍: 25度至150度F
次數 | 型號 | 室壁厚度 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 拉伸強度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K7160-24 | 0.18“ | 6" | 1.5“ | 50ft。 | 50在70度F | 1.86“ | 2175 PSI | 多彈簧 | NT$21,439 | |
A | K7160-20 | 0.18“ | 5" | 1.25“ | 50ft。 | 70在70度F | 1.61“ | 2175 PSI | 多彈簧 | NT$18,547 | |
A | K7160-04 | 0.105“ | 2" | 1機構/ 4“ | 100ft。 | 150在70度F | 0.46“ | 2200 PSI | 螺旋線增強,柔性 | NT$6,867 | |
A | K7160-06 | 0.112“ | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 100ft。 | 100在70度F | 0.6“ | 2200 PSI | 螺旋線增強,柔性 | NT$10,604 | |
A | K7160-12 | 0.141“ | 4" | 3機構/ 4“ | 100ft。 | 70在70度F | 1.031“ | 2200 PSI | 螺旋線增強,柔性 | NT$21,400 | |
A | K7160-16 | 0.149“ | 5" | 1" | 100ft。 | 70在70度F | 1.297“ | 2200 PSI | 螺旋線增強,柔性 | NT$26,892 | |
A | K7160-32 | 0.195“ | 8" | 2" | 50ft。 | 50在70度F | 2.39“ | 2175 PSI | 多彈簧 | NT$31,688 | |
A | K7160-08 | 1機構/ 8“ | 3" | 1機構/ 2“ | 100ft。 | 100在70度F | 3機構/ 4“ | 2200 PSI | 螺旋線增強,柔性 | NT$13,650 |