扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KURIYAMA K7160-06 管子 3/8 Idx0.6 英寸外徑 100 英尺透明 | AB2WDX 1PBL3

KURIYAMA K7160-06 管 3/8 Idx0.6 英寸外徑 100 英尺透明

有現貨
貨號:AB2WDX 型號:K7160-06交叉參考:1PBL3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,655 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目加強管
彎曲半徑2.5“
顏色重設
硬度邵氏A:73
內部Dia。3機構/ 8“
總長:100ft。
材料PVC
最大。 壓力100在70度F
外直徑。0.6“
SAE或公制SAE
溫度。 範圍25度至150度F
拉伸強度2200 PSI
類別螺旋線增強,柔性
真空29
室壁厚度0.112“

送貨信息:

船重(kg) 4.95
船高(厘米)15.24
船長(厘米)39.37
船寬(厘米)39.37
HS代碼3917320010
原產地US

產品型號

產品型號室壁厚度彎曲半徑內部Dia。總長:最大。 壓力外直徑。拉伸強度類別價錢
KURIYAMA K7160-04 管子 1/4 Idx0.46 英寸外徑 100 英尺透明 | AB2WDW 1PBL2 K7160-040.105“2"1機構/ 4“100ft。150在70度F0.46“2200 PSI螺旋線增強,柔性新台幣6,867元
KURIYAMA K7160-08 管 1/2 Idx0.75 英寸外徑 100 英尺透明 | AB2WDY 1PBL4 K7160-081機構/ 8“3"1機構/ 2“100ft。100在70度F3機構/ 4“2200 PSI螺旋線增強,柔性新台幣13,977元
KURIYAMA K7160-12 管 3/4 Idx1-1/32 英寸外徑 100 英尺透明 | AB2WDZ 1PBL5 K7160-120.141“4"3機構/ 4“100ft。70在70度F1.031“2200 PSI螺旋線增強,柔性新台幣21,509元
KURIYAMA K7160-16 管子 1 Idx1.297 英寸外徑 100 英尺透明 | AB2WEA 1PBL6 K7160-160.149“5"1"100ft。70在70度F1.297“2200 PSI螺旋線增強,柔性新台幣27,061元
KURIYAMA K7160-20 PVC 管 1.61 英寸外徑 50 英尺透明 | AC2QFE 2LZE1 K7160-200.18“5"1.25“50ft。70在70度F1.61“2175 PSI多彈簧新台幣19,719元
KURIYAMA K7160-24 PVC 管 1.86 英寸外徑 50 英尺透明 | AC2QFF 2LZE2 K7160-240.18“6"1.5“50ft。50在70度F1.86“2175 PSI多彈簧新台幣23,754元
KURIYAMA K7160-32 PVC 管 2.39 英寸外徑 50 英尺透明 | AC2QFG 2LZE3 K7160-320.195“8"2"50ft。50在70度F2.39“2175 PSI多彈簧新台幣35,110元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KURIYAMA K7160-06 管 3/8 Idx0.6 英寸外徑 100 英尺透明
新台幣10,655元 /單元