KURIYAMA油管,邵氏A硬度:73
篩選
硬度: 邵氏A:73 , 長度: 100ft。 , 材料: PVC 、SAE 或公制: SAE , 抗拉強度: 2175 PSI
次數 | 型號 | 顏色 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 類別 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GR023-0608X100 | 黑色色調 | 3機構/ 8“ | 45 PSI | 1機構/ 2“ | 25至150度F | UV | 1機構/ 16“ | NT$1,741 | |
A | GR023-0406X100 | 黑色色調 | 1機構/ 4“ | 55 PSI | 3機構/ 8“ | 25至150度F | UV | 1機構/ 16“ | NT$1,490 | |
A | GR023-0810X100 | 黑色色調 | 1機構/ 2“ | 30 PSI | 5機構/ 8“ | 25至150度F | UV | 1機構/ 16“ | NT$2,127 | |
A | GR023-1216X100 | 黑色色調 | 3機構/ 4“ | 35 PSI | 1" | 25至150度F | UV | 1機構/ 8“ | NT$7,162 | |
B | 1PBK4 | 重設 | 1" | 25在70度F | 1.25“ | 25度至150度F | 靈活 | 1機構/ 8“ | NT$19,071 | |
C | 4EGV2 | 重設 | 3機構/ 8“ | 50在70度F | 9機構/ 16“ | 25度至150度F | 靈活 | 3機構/ 32“ | NT$6,222 | |
D | 4EGV6 | 重設 | 1機構/ 2“ | 45在70度F | 3機構/ 4“ | 25度至150度F | 靈活 | 1機構/ 8“ | NT$11,050 | |
E | 4EGW2 | 重設 | 7機構/ 8“ | 30在70度F | 1.25“ | 25度至150度F | 靈活 | 1機構/ 8“ | NT$17,401 | |
F | 1PBK3 | 重設 | 5機構/ 16“ | 50在70度F | 7機構/ 16“ | 25度至150度F | 靈活 | 1機構/ 16“ | NT$3,459 | |
G | 4EGU4 | 重設 | 3機構/ 16“ | 50在70度F | 1機構/ 4“ | 25度至150度F | 靈活 | 1機構/ 32“ | NT$1,415 | |
H | 4EGU5 | 重設 | 3機構/ 16“ | 55在70度F | 5機構/ 16“ | 25度至150度F | 靈活 | 1機構/ 16“ | NT$2,826 | |
I | 4EGU7 | 重設 | 1機構/ 4“ | 58在70度F | 7機構/ 16“ | 25度至150度F | 靈活 | 3機構/ 32“ | NT$4,871 | |
J | 4EGU9 | 重設 | 5機構/ 16“ | 55在70度F | 1機構/ 2“ | 25度至150度F | 靈活 | 3機構/ 32“ | NT$5,886 | |
K | 4EGV3 | 重設 | 3機構/ 8“ | 55在70度F | 5機構/ 8“ | 25度至150度F | 靈活 | 1機構/ 8“ | NT$8,521 | |
L | 4EGV5 | 重設 | 1機構/ 2“ | 40在70度F | 11機構/ 16“ | 25度至150度F | 靈活 | 3機構/ 32“ | NT$8,041 | |
M | 4EGV8 | 重設 | 5機構/ 8“ | 40在70度F | 7機構/ 8“ | 25度至150度F | 靈活 | 1機構/ 8“ | NT$12,832 |