項目 | 管道 |
顏色 | 黑色色調 |
硬度 | 邵氏A:73 |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | PVC |
最大。 壓力 | 35 PSI |
外直徑。 | 1" |
SAE或公制 | SAE |
溫度。 範圍 | 25至150度F |
拉伸強度 | 2175 PSI |
類別 | UV |
真空 | 沒有評分 |
室壁厚度 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 9.83 |
船高(厘米) | 23.37 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 53.85 |
HS代碼 | 3917320010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 類別 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PBK3 | 重設 | 5機構/ 16“ | 50在70度F | 7機構/ 16“ | 25度至150度F | 靈活 | 1機構/ 16“ | 新台幣3,459元 | ||
1PBK4 | 重設 | 1" | 25在70度F | 1.25“ | 25度至150度F | 靈活 | 1機構/ 8“ | 新台幣19,071元 | ||
GR023-0406X100 | 黑色色調 | 1機構/ 4“ | 55 PSI | 3機構/ 8“ | 25至150度F | UV | 1機構/ 16“ | 新台幣1,490元 | ||
GR023-0608X100 | 黑色色調 | 3機構/ 8“ | 45 PSI | 1機構/ 2“ | 25至150度F | UV | 1機構/ 16“ | 新台幣1,741元 | ||
GR023-0810X100 | 黑色色調 | 1機構/ 2“ | 30 PSI | 5機構/ 8“ | 25至150度F | UV | 1機構/ 16“ | 新台幣2,127元 | ||
4EGU4 | 重設 | 3機構/ 16“ | 50在70度F | 1機構/ 4“ | 25度至150度F | 靈活 | 1機構/ 32“ | 新台幣1,415元 | ||
4EGU5 | 重設 | 3機構/ 16“ | 55在70度F | 5機構/ 16“ | 25度至150度F | 靈活 | 1機構/ 16“ | 新台幣2,826元 |