LIFT-ALL鋼絲繩吊索,兩個腿的Bri繩,2200磅,@ 60度
篩選
物料: 鐵件 ,繩徑: 1機構/ 4“ , 吊帶評級: 2200磅@ 60度 , 吊帶類型: 兩腿Bri繩 ,溫度。 範圍: -60度至400度F
次數 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 142磅 | 2" | NT$10,395 | |
A | 14I2LBX2 | 2" | NT$8,439 | |
A | 14I2LBX3 | 3ft。 | NT$8,649 | |
A | 142磅 | 3ft。 | NT$10,185 | |
A | 142磅 | 4ft。 | NT$11,436 | |
A | 142磅 | 5ft。 | NT$11,188 | |
A | 142磅 | 6" | NT$11,687 | |
A | 142磅 | 7ft。 | NT$12,188 | |
A | 14I2LBX7 | 7ft。 | NT$9,491 | |
A | 142磅 | 8ft。 | NT$12,687 | |
A | 14I2LBX9 | 9ft。 | NT$9,903 | |
A | 142磅 | 9ft。 | NT$14,359 | |
A | 142磅 | 10ft。 | NT$12,828 | |
A | 142磅 | 11ft。 | NT$14,606 | |
A | 14I2LBX11 | 11ft。 | NT$10,458 | |
A | 142磅 | 12ft。 | NT$15,096 | |
A | 14I2LBX12 | 12ft。 | NT$10,602 | |
A | 142磅 | 13ft。 | NT$15,178 | |
A | 14I2LBX13 | 13ft。 | NT$10,869 | |
A | 14I2LBX14 | 14ft。 | NT$11,074 | |
A | 142磅 | 14ft。 | NT$16,174 | |
A | 142磅 | 15ft。 | NT$16,171 | |
A | 14I2LBX15 | 15ft。 | NT$11,281 | |
A | 14I2LBX16 | 16ft。 | NT$11,485 | |
A | 142磅 | 16ft。 | NT$16,667 | |
A | 14I2LBX17 | 17ft。 | NT$11,690 | |
A | 142磅 | 17ft。 | NT$17,211 | |
A | 142磅 | 18ft。 | NT$19,168 | |
A | 14I2LBX18 | 18ft。 | NT$11,895 | |
A | 14I2LBX19 | 19ft。 | NT$12,099 | |
A | 142磅 | 19ft。 | NT$18,723 | |
A | 14I2LBX20 | 20ft。 | NT$12,302 | |
A | 142磅 | 20ft。 | NT$20,231 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 阻燃防電弧內衣
- 燒杯
- 管狀機床燈
- EPDM管
- 鋼筋腐蝕定位器
- 娃娃和搬家
- 插頭和插座
- 安全儲存
- 管道和測試塞及配件
- 混凝土和瀝青
- HARRINGTON 葫蘆手推車
- WESTWARD 六角螺母起子 9mm 鋼
- HAM-LET 異徑管,不銹鋼
- SNAP-LOC 彈簧鉤登山扣
- DEWALT 驅動錨
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 平齊式減速器襯套,插口 x SR Fipt SS 套環
- SPEARS VALVES CPVC 優質驅動 True Union 2000 工業球閥,插座,FKM
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 裝配式管件 15 度。 彎頭、墊片 x 墊片
- BENCHMARK SCIENTIFIC Vornado 系列微型渦旋儀
- MARTIN SPROCKET MPC 系列錐套式鏈輪,8MM 皮帶間距