LOUISVILLE FS1500 系列玻璃纖維梯子
篩選
ANSI類型: IA , 承載量: 300磅。 , 材料: 玻璃纖維 ,步深: 3" , 踏步: 防滑
次數 | 型號 | 基礎價差 | 底寬 | 梯子高度 | 步數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FS1504 | 28.875“ | 19.625“ | 4ft。 | 3 | NT$5,792 | |
B | FS1506 | 40.875“ | 22.625“ | 6ft。 | 5 | NT$7,879 | 詢價
|
C | FS1508 | 52.75“ | 25.625“ | 8ft。 | 7 | NT$10,818 | 詢價
|
D | FS1510 | 64.625“ | 28.625“ | 10ft。 | 9 | NT$15,594 | 詢價
|
E | FS1512 | 76.125“ | 31.625“ | 12ft。 | 11 | NT$18,266 |
FS1500 系列玻璃纖維梯
Louisville FS1500 系列玻璃纖維梯子為工人提供了一個安全穩定的平台,可以進入高架區域,執行噴漆、維修和安裝等任務以及訪問貨架或設備。 它們用於需要安全堅固的高架平台的建築、維護和工業環境。 這些梯子具有 Shox 衝擊吸收系統,可吸收和消散梯子攀爬或踩踏時的衝擊能量。 它們配備了多個工具槽和磁鐵,允許用戶在工作時存儲和訪問工具。 這些梯子採用雙鉚釘台階設計,可加固梯子的台階,提高其耐用性和承載能力。 它們採用輕質玻璃纖維結構,具有不導電性。 這些梯子的高度有 4、6、8、10 和 12 英尺。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 取芯鑽頭
- 軟管站
- ABS管件
- 有線對講配件
- 鑷子套裝
- 水暖工具
- 鎖定裝置
- 過濾
- 電器
- 固定環和分類
- SK PROFESSIONAL TOOLS 組合扳手
- DAYTON 帶進氣防護罩的直接驅動排氣扇,12 英寸葉片
- TENNSCO Q-Line工業貨架
- KILLARK Mogul 導管體,MO 系列,鐵/鋁
- SPEARS VALVES CPVC True Union 球閥 常規型、BSP 螺紋、EPDM
- MORSE DRUM Morstak 系列鼓式敲擊器
- WRIGHT TOOL 公制偏置棘輪套筒扳手,12 點可逆
- MARTIN SPROCKET 標準負荷 M-H25 襯套鼓輪
- ADB HOIST RINGS MFG. 底部墊圈