LOVEJOY EC 系列,單樑夾式聯軸器,英制孔徑
篩選
缸徑類型: 無聊 , 夾緊螺絲尺寸: 6-32 , 聯軸器類型: 單光束耦合 , 輪轂材質: 鋁 , 鍵槽: 無鍵槽 , 鍵槽尺寸: 無鍵槽 , 材料: 陽極氧化鋁 , 最大限度。 角度錯位: 5度 , 最大限度。 工作溫度: 200度 F , 最大限度。 速度: 10000轉 , 平行不對中: 0.005“ , 風格: 夾緊螺絲 ,測量系統: 英制 , 類型: 單光束耦合
次數 | 型號 | 最高 缸徑 | 軸向不對中 | 孔 A | 最小 缸徑 | 慣性矩 | 標稱扭矩 | 外直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456620 | - | - | 1/4“ X 1/4” | - | - | 1.8英寸磅 | - | - | NT$3,558 | 詢價
|
B | 68514458284 | 0.188“ | ±0.010" | 3 / 16“x 1 / 8” | 0.118“ | 4.1000 磅平方英寸 | 1.80英寸磅 | 0.512“ | 0.748“ | - | 詢價
|
B | 68514456628 | 0.236“ | ±0.010" | - | 0.157“ | 20.1600 磅平方英寸 | 5英寸磅 | 0.748“ | 0.748“ | - | 詢價
|
B | 68514456632 | 0.236“ | ±0.010" | - | 0.157“ | 20.1600 磅平方英寸 | 5英寸磅 | 0.748“ | 0.748“ | - | 詢價
|
B | 68514456642 | 0.394“ | ±0.010" | 1 / 4“x 3 / 8” | 0.236“ | 86.8000 磅平方英寸 | 11英寸磅 | 0.984“ | 0.984“ | - | 詢價
|
A | 68514458292 | 0.394“ | +/- 0.01英寸 | 0.313“ | 0.236“ | 86.8 磅平方英寸 | 11 英寸磅 | 0.984“ | 1.26“ | NT$4,537 | 詢價
|
B | 68514456644 | 0.394“ | ±0.010" | - | 0.236“ | 86.8000 磅平方英寸 | 11英寸磅 | 0.984“ | 0.984“ | - | 詢價
|
B | 68514456652 | 0.472“ | ±0.010" | - | 0.315“ | 148.9900 磅平方英寸 | 17英寸磅 | 1.102“ | 1.102“ | - | 詢價
|
B | 68514456654 | 0.472“ | ±0.010" | 3 / 8“x 1 / 2” | 0.315“ | 148.9900 磅平方英寸 | 17英寸磅 | 1.102“ | 1.102“ | - | 詢價
|
B | 68514456656 | 0.472“ | ±0.010" | - | 0.315“ | 148.9900 磅平方英寸 | 17英寸磅 | 1.102“ | 1.102“ | - | 詢價
|
A | 68514458298 | 0.472“ | +/- 0.01英寸 | 0.313“ | 0.315“ | 207.08 磅平方英寸 | 17 英寸磅 | 1.102“ | 1.496“ | NT$4,985 | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 對角刀
- 聲級計
- 密閉空間提昇機
- 桶袋和工具收納袋
- 感應充電器座
- 汽車內飾
- 繪畫和牆紙工具
- 垃圾袋和襯裡
- 汽車診斷與檢查
- 水力加熱器和配件
- NEW PIG 建立一個溢油遏制堤
- FRANKLIN 潛水泵電機
- WINTERS INSTRUMENTS TAS-LF工業溫度計
- DIXON 乳頭
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 導電可分網格容器
- WATTS 快速連接三通
- VESTIL SU 系列標準型懸臂單面立柱
- GROVE GEAR EL 系列,BMQ-D 型,818 尺寸,鋁製蝸輪減速機
- GROVE GEAR NH 系列,BMQ-R 型,815 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機
- BROWNING 庫存 XH 齒輪帶,7/8 英寸節距