項目 | 運動控制聯軸器 |
軸向不對中 | ±0.010" |
孔 A | 3 / 8“x 1 / 2” |
孔 B | 3 / 8“x 1 / 2” |
孔型 | 無聊 |
聯軸器尺寸 | ES112 |
聯軸器類型 | 單光束耦合 |
聯軸器重量(磅) | 1.40盎司。 |
完 | 陽極氧化 |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 0.276“ |
最高 角度未對準 | 5度 |
最高 缸徑 | 0.472“ |
最高 工作溫度 | 200度 F |
最大。 速度 | 10000轉 |
最小 缸徑 | 0.315“ |
慣性矩 | 148.9900 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 17英寸磅 |
外直徑。 | 1.102“ |
總長度 | 1.102“ |
平行不對中 | 0.005“ |
產品數據表 | lovejoy-68514456618.pdf |
螺紋直徑 | 1 / 4“-20 |
每英吋螺紋數 | 1 / 4“-20 |
系列 | ES系列 |
次數 | 夾緊螺絲 |
測量系統 | 英制 |
扭轉剛度 | 409.30 吋-磅/弧度 |
體積 | 1.33827 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.05 |
型號 | 最高 缸徑 | 軸向不對中 | 孔 A | 最小 缸徑 | 慣性矩 | 標稱扭矩 | 外直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456620 | - | - | 1/4“ X 1/4” | - | - | 1.8英寸磅 | - | - | 新台幣3,558元 | 詢價
|
68514458292 | 0.394“ | +/- 0.01英寸 | 0.313“ | 0.236“ | 86.8 磅平方英寸 | 11 英寸磅 | 0.984“ | 1.26“ | 新台幣4,537元 | 詢價
|
68514458298 | 0.472“ | +/- 0.01英寸 | 0.313“ | 0.315“ | 207.08 磅平方英寸 | 17 英寸磅 | 1.102“ | 1.496“ | 新台幣4,985元 | 詢價
|
68514456628 | 0.236“ | ±0.010" | - | 0.157“ | 20.1600 磅平方英寸 | 5英寸磅 | 0.748“ | 0.748“ | - | 詢價
|
68514456632 | 0.236“ | ±0.010" | - | 0.157“ | 20.1600 磅平方英寸 | 5英寸磅 | 0.748“ | 0.748“ | - | 詢價
|
68514456642 | 0.394“ | ±0.010" | 1 / 4“x 3 / 8” | 0.236“ | 86.8000 磅平方英寸 | 11英寸磅 | 0.984“ | 0.984“ | - | 詢價
|
68514456644 | 0.394“ | ±0.010" | - | 0.236“ | 86.8000 磅平方英寸 | 11英寸磅 | 0.984“ | 0.984“ | - | 詢價
|