LOVEJOY ES 系列單樑緊定螺釘式聯軸器
篩選
角度錯位: 5度 , 軸向不對中: +/- 0.010英寸 , 缸徑類型: 無聊 , 聯軸器類型: 單樑 , 結束: 陽極氧化 , 輪轂材質: 鋁 , 鍵槽: 無鍵槽 , 材料: 陽極氧化鋁 , 最大限度。 角度錯位: 5度 , 最大限度。 軸向不對中(英寸): +/-。010 , 最大限度。 平行不對中(英寸): 0.005 , 最大限度。 轉速: 10,000 , 最大限度。 速度: 10,000轉 , 最大限度。 溫度。 範圍(F): 200 , 平行不對中: 0.005“ , 螺桿類型: 緊定螺釘 , 風格: 單樑固定螺絲 ,測量系統: 英制
次數 | 型號 | 外直徑。 | 孔 A | 孔 B | 總長度 | 螺絲尺寸 | 聯軸器尺寸 | 通孔長度 | 最高 缸徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456626 | 0.748“ | 1/4“ X 1/4” | 1/4“ X 1/4” | 19mm | M4 | ES075 | 5mm | 0.236“ | NT$2,786 | 詢價
|
A | 68514456648 | 1.102“ | 3 / 8“x 1 / 2” | 3 / 8“x 1 / 2” | 28mm | M6 | ES112 | 7mm | 0.472“ | NT$3,951 | 詢價
|
ES系列單樑緊定螺釘式聯軸器
Lovejoy ES 系列單樑緊定螺釘式聯軸器可保護軸支撐軸承免受因不對中和軸向運動而造成的破壞性推力和徑向載荷。 這些運動控制聯軸器採用零間隙設計,可糾正高達 7 度的角度偏差,並塗有陽極氧化鋁塗層,確保耐熱性和化學穩定性。 它們便於輕鬆一體式安裝,同時提供高達 17 英寸磅的額定扭矩。 有多種外徑為 19、23、32 和 38 英寸的單樑夾式聯軸器供您選擇 Raptor Supplies.