項目 | 運動控制聯軸器 |
角度不對中 | 5度 |
軸向不對中 | +/- 0.010英寸 |
孔 A | 3 / 8“x 1 / 2” |
孔 B | 3 / 8“x 1 / 2” |
孔直徑。 | 3/8 x 1/2英寸 |
孔型 | 無聊 |
聯軸器尺寸 | ES112 |
聯軸器類型 | 單樑 |
完 | 陽極氧化 |
輪轂直徑。 | 1.102“ |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 7mm |
材料 | 陽極氧化鋁 |
最高 角度未對準 | 5度 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/-。010 |
最高 缸徑 | 0.472“ |
最高 缸徑 | 12.00 mm |
最高 工作溫度 | 200度 F |
最高 平行錯位(英寸) | 0.005 |
最高 轉速 | 10,000 |
最大。 速度 | 10,000轉 |
最高 溫度 範圍(F) | 200 |
最小 缸徑 | 0.315“ |
標稱扭矩 | 17英寸磅 |
外直徑。 | 1.102“ |
總長度 | 28mm |
平行不對中 | 0.005“ |
螺絲尺寸 | M6 |
螺絲類型 | 緊定螺釘 |
固定螺絲位置 | 0.14 |
尺寸 | ES112 |
次數 | 單樑固定螺絲 |
測量系統 | 英制 |
轉矩 | 17 英寸磅 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.05 |
原產地 | HU |
產品 | 型號 | 外直徑。 | 孔 A | 孔 B | 總長度 | 螺絲尺寸 | 聯軸器尺寸 | 通孔長度 | 最高 缸徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456626 | 0.748“ | 1/4“ X 1/4” | 1/4“ X 1/4” | 19mm | M4 | ES075 | 5mm | 0.236“ | 新台幣2,786元 | 詢價
|