LOVEJOY 彈性纏繞帶,靈活的蜘蛛網
洛夫喬伊 卡扣式星形輪用於兩軸之間的正扭矩傳輸,並通過抑制振動和衝擊以及防止不對中來保護部件免受損壞。 纏繞星形輪是爪式聯軸器額定扭矩的關鍵決定因素,並且能夠完美地響應溫度...ure 法規、振動、不對中、化學品、空間限制和高速。讀
次數 | 型號 | 聯軸器尺寸 | 材料 | 轉矩 | 聯軸器類型 | 次數 | 顏色 | 角度不對中 | 肖氏硬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514428284 | L190 | 聚氨酯 | 2592英寸磅 | 顎 | 實心戒指 | 藍色 | 1° | 55D、L050 - L110、90 - 95A、L150 - L233 | NT$5,525 | |
A | 68514426093 | L225 | 聚氨酯 | 3510英寸磅 | 顎 | 實心戒指 | 藍色 | 1° | 55D、L050 - L110、90 - 95A、L150 - L235 | NT$5,768 | |
A | 68514412413 | LT225 | 聚氨酯 | 3510英寸磅 | 顎 | 素色 | 藍色 | 1° | 55D、L050 - L110、90 - 95A、L150 - L236 | NT$5,575 | |
B | 68514411071 | SW090,SW095 | SOX(NBR)橡膠 | 144英寸磅 | 顎 | 無環按扣 | 黑色 | 1° | 80A | NT$1,013 | |
B | 68514424669 | SW090,SW095 | SOX(NBR)橡膠 | 144英寸磅 | 顎 | 帶環的按扣環繞 | 黑色 | 1° | 80A | NT$1,578 | |
B | 68514424670 | SW099,SW100 | SOX(NBR)橡膠 | 318英寸磅 | 顎 | 帶環的按扣環繞 | 黑色 | 1° | 80A | NT$2,093 | |
B | 68514411495 | SW099,SW100 | SOX(NBR)橡膠 | 318英寸磅 | 顎 | 無環按扣 | 黑色 | 1° | 80A | NT$1,527 | |
A | 68514441170 | SW099,SW100 | 聚氨酯 | 477英寸磅 | 顎 | 實心戒指 | 藍色 | 1° | 55D、L050 - L110、90 - 95A、L150 - L237 | NT$3,416 | |
B | 68514411725 | SW110 | SOX(NBR)橡膠 | 792英寸磅 | 顎 | 無環按扣 | 黑色 | 1° | 80A | NT$1,810 | |
B | 68514424671 | SW110 | SOX(NBR)橡膠 | 792英寸磅 | 顎 | 帶環的按扣環繞 | 黑色 | 1° | 80A | NT$2,517 | |
C | 68514412002 | SW150 | SOX(NBR)橡膠 | 1240英寸磅 | 顎 | 無環按扣 | 黑色 | 1° | 80A | NT$2,105 | |
C | 68514424672 | SW150 | SOX(NBR)橡膠 | 1240英寸磅 | 顎 | 帶環的按扣環繞 | 黑色 | 1° | 80A | NT$3,969 | |
B | 68514424673 | SW190 | SOX(NBR)橡膠 | 1728英寸磅 | 顎 | 帶環的按扣環繞 | 黑色 | 1° | 80A | NT$5,844 | |
B | 68514412275 | SW190 | SOX(NBR)橡膠 | 1728英寸磅 | 顎 | 無環按扣 | 黑色 | 1° | 80A | NT$2,452 |
按扣包裝,靈活的蜘蛛
Lovejoy 卡扣式星形聯軸器提供軸對軸連接,用於動力傳輸並適應工業機械、電動機和壓縮機中的平行和角度不對中。 這些爪式聯軸器具有可徑向拆卸的彈性墊,易於維護,並且無金屬與金屬接觸,可最大限度地減少磨損。 SOX (NBR) 橡膠/聚氨酯結構可抵抗油、沙、污垢、油脂和濕氣,同時確保故障安全操作,即使在彈性緩衝墊失效時也是如此。 這些 快速包裝蜘蛛 能夠提供高達 3510 英寸-磅的扭矩,並且這些卡扣式星形輪的軸環配置可以實現與標準聯軸器相同的速度,因為軸環連接到一個輪轂。 Raptor Supplies是 Lovejoy 卡扣式蜘蛛網值得信賴的經銷商,還提供聯軸器墊片, 顎式聯軸器、套筒齒式聯軸器、墊片、液壓油箱及相關配件。
用途
Lovejoy 卡扣式星形聯軸器提供廣泛的功能組合,使其適用於發電、廢水處理、集料、食品和飲料、紙漿和造紙、鋼鐵和船舶行業的中低功率應用。
工作機制
洛夫喬伊 CJ系列聯軸器輪轂 與這些 Lovejoy 卡扣式蜘蛛網連接以形成聯軸器。 在爪式聯軸器中,彈性體元件被壓縮在配合輪轂的爪之間。 這些連接的卡爪在與驅動輪轂卡爪相同的平面內操作,驅動輪轂卡爪被推向從動輪轂卡爪。 彈性Lovejoy星形輪的腿確保了傳動,並且能夠通過在從動鉗口和驅動鉗口之間壓縮來緩衝它們之間的力。
彎曲的鉗口輪轂壓裝到星形輪中,使聯軸器能夠以零間隙運行。 這些纏繞星形輪的彎曲下巴輪廓有助於消除變形並限制高速運行期間離心力的影響。 為了確保完全的角度不對中能力,在星輪臂上添加了凸起的接觸點,以保持聯軸器輪轂和星輪之間的適當間距。
功能
- Lovejoy 卡扣式星形聯軸器設計用於在兩軸之間傳遞扭矩,從而降低工業機械、電動機和壓縮機中不對中的風險。
- 這些靈活的卡扣式星形輪允許緊密的軸分離,直至輪轂的最大孔徑。
- 它們採用聚氨酯或 SOX (NBR) 橡膠結構,確保出色的耐磨性並防止污垢、化學品、油、沙子、油脂和濕氣。
- 這些卡扣式星形輪通過固定環提供 1750 rpm 的最大速度。
- 這些星形輪的卡扣式設計允許在不移動輪轂的情況下輕鬆拆卸裝置。
- 這些卡扣支架有藍色(55 肖氏 D 和 90 至 95 肖氏 A - 耐化學性和大扭矩能力)和黑色(80 肖氏 A - 高阻尼能力)可供選擇。
兼容配件
- 洛夫喬伊 LC型爪形聯軸器輪轂:這些輪轂採用故障安全設計,沒有金屬與金屬的接觸,因此即使在彈性體失效時也能正常工作。 它們適用於速度超過 1750 RPM 的應用,並使用卡扣式星形輪和固定環。
- Lovejoy SW 型爪式聯軸器輪轂:這些輪轂用於帶有卡扣彈性體和擋圈的 L 型聯軸器。 這些聯軸器輪轂在速度低於 1750 RPM 的重型工業應用中提供標準軸對軸連接。
標準與批准
Lovejoy 爪形聯軸器的設計符合 ISO 9001:2008 國際標準,具有高效性能。
安裝過程
卡扣式星形輪的平帶開口端設計將星形腿連接在聯軸器周邊而不是中心,從而可以輕鬆拆卸或安裝,而不會干擾聯軸器輪轂的對齊。 如果沒有中心連接,這種設計不會重疊到孔中,因此允許軸端以最大孔徑延伸到驅動軸和從動軸端部之間的最小距離。 這些卡扣蜘蛛徑向纏繞在鉗口上,必須通過環或項圈將其固定到位。 當由環固定時,它們的最大速度限制為 1750 rpm;當由套環固定時,適用聯軸器的正常速度。
常问问题解答
Lovejoy 聯軸器的用途是什麼?
Lovejoy 聯軸器無需潤滑,是中型、輕型和重型內燃動力傳輸和電動機應用的理想選擇。 它們用於鼓風機、壓縮機、齒輪箱、泵、混合器和輸送機等工業設備。
聯軸器中的蜘蛛是什麼?
Lovejoy 爪式聯軸器由三部分組成,即稱為星形輪的彈性體插入件和兩側的兩個金屬輪轂。 這三個獨立的部件在每個輪轂的卡爪的幫助下壓在一起,這兩個部件都與星形輪的葉片交替安裝,形成洛夫喬伊星形聯軸器。
Lovejoy Inc. 屬於哪家公司?
Lovejoy 是全球軸承和動力傳動產品領導者鐵姆肯公司旗下的公司。
開芯和實心 Lovejoy 蜘蛛網設計有什麼區別?
Lovejoy 聯軸器星輪的開放中心設計適用於近距離 BE 情況(從動軸和驅動軸端部之間的距離),在這種情況下,單元必須盡可能靠近地放置在一起。 然而,這種設計沒有全直徑支撐,因為蜘蛛的腿僅由一小段材料連接。 NBR 的速度限制高達 1750 rpm,聚氨酯/Hytrel 的速度限制高達 3600 rpm。
Lovejoy 星輪的實心中心設計適用於一般電力傳輸應用,其中 BE 尺寸將保持相當恆定,並且能夠提供合適的間隙。
洛夫喬伊蜘蛛的顏色有何意義?
- 黑色 - Lovejoy 蜘蛛網具有 80 肖氏 A 硬度,確保出色的阻尼性能。
- 黃色 - 用於液壓應用的肖氏 A 硬度為 92 的蜘蛛。
- 紅色 - Lovejoy 聯軸器星輪具有 95 / 98 肖氏 A 硬度,適用於高扭矩應用。
- 綠色 - Lovejoy 蜘蛛具有 64 肖氏 D 硬度,適用於潮濕環境。
- 藍色 - Lovejoy 星形輪具有 92 和 95 肖氏 A 硬度,具有耐化學性和高扭矩能力。
- 棕褐色/青銅色 - Lovejoy 聯軸器星輪具有 55 肖氏 D 硬度,確保出色的耐化學性。
如何安裝蜘蛛聯軸器?
- 將輪轂安裝到軸上之前,將固定環滑到任一軸上。
- 將鑰匙插入鍵槽。 確保鍵緊貼鍵槽,並儘量減少左右移動。
- 將每個軸上的輪轂滑到鍵上,並將輪轂的表面與軸的末端對齊。
- 使用校準扭矩扳手擰緊固定螺釘。
- 使用直尺法或千分錶在相隔 90 度的四個位置進行測量來檢查對準情況。
- 將星形輪(如果是鉗口內剪裝置)纏繞在輪轂上,並將星形輪的一條腿插入耦合鉗口之間的每個空間。
- 將軸環側面的銷釘與星形架上的凹槽對齊。
- 重新檢查固定螺釘的鬆緊度,並重新檢查軸向和角度對齊的準確性。
- 清除聯軸器和軸上的所有材料和工具。 根據 OSHA 要求安裝適當的聯軸罩。
如需清晰的 Lovejoy 蜘蛛聯軸器安裝手冊,請查看以下鏈接:https://www.youtube.com/watch?v=I0D0nrwzzm0