項目 | Snap Wrap 蜘蛛 |
角度不對中 | 1度 |
耐化學性 | 良好 |
顏色 | 黑色 |
聯軸器尺寸 | SW110 |
聯軸器類型 | 顎 |
立方英寸 | 57.9606 銅 |
阻尼能力 | 高 |
尺寸AA | 3.87“ |
尺寸B | 0.45“ |
尺寸 HH | 1.5“ |
尺寸W | 0.75“ |
材料 | SOX(NBR)橡膠 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.15“ |
正常溫度範圍 | -40 度到 212 度。 F |
平行不對中 | 0.15“ |
肖氏硬度 | 80A |
蜘蛛網厚度(尺寸 W) | 0.75“ |
蜘蛛型 | SW |
次數 | 帶環的按扣環繞 |
轉矩 | 792英寸磅 |
類別 | 彈性插入 |
UPC | 685144246714 |
體積 | 57.9606 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 聯軸器尺寸 | 材料 | 轉矩 | 聯軸器類型 | 次數 | 顏色 | 角度不對中 | 肖氏硬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514411071 | SW090,SW095 | SOX(NBR)橡膠 | 144英寸磅 | 顎 | 無環按扣 | 黑色 | 1度 | 80A | 新台幣1,013元 | ||
68514424673 | SW190 | SOX(NBR)橡膠 | 1728英寸磅 | 顎 | 帶環的按扣環繞 | 黑色 | 1度 | 80A | 新台幣5,844元 | ||
68514411725 | SW110 | SOX(NBR)橡膠 | 792英寸磅 | 顎 | 無環按扣 | 黑色 | 1度 | 80A | 新台幣1,810元 | ||
68514424669 | SW090,SW095 | SOX(NBR)橡膠 | 144英寸磅 | 顎 | 帶環的按扣環繞 | 黑色 | 1度 | 80A | 新台幣1,578元 | ||
68514428284 | L190 | 聚氨酯 | 2592英寸磅 | 顎 | 實心戒指 | 藍色 | 1度 | 55D、L050 - L110、90 - 95A、L150 - L233 | 新台幣5,525元 | ||
68514424672 | SW150 | SOX(NBR)橡膠 | 1240英寸磅 | 顎 | 帶環的按扣環繞 | 黑色 | 1度 | 80A | 新台幣3,969元 | ||
68514424670 | SW099,SW100 | SOX(NBR)橡膠 | 318英寸磅 | 顎 | 帶環的按扣環繞 | 黑色 | 1度 | 80A | 新台幣2,093元 |