LOVEJOY UFH 型,帶鍵槽,短型,英制孔
篩選
缸徑類型: 成品孔 , 顏色: 灰色/金屬色 ,尺寸BC: 2" ,尺寸D: 2.88“ ,尺寸 FL: 0.38“ , 尺寸高清: 1.42“ , 法蘭直徑(FD 尺寸): 2.5“ , 輪轂尺寸: UFH75S , 輪轂樣式: 短 , 鍵槽尺寸: 3/16 x 3/32英寸 , 通孔長度: 0.84“ , 材料: 鐵件 , 最大限度。 缸徑: 0.75“ , 最大限度。 速度: 20000RPM , 最大限度。 扭矩: 175 英寸磅 ,分鐘。 缸徑: 0.375“ ,工作溫度。 範圍: -40 華氏度 , 總體長度: 2" , 引腳位置(尺寸 SL): 0.41“ , 緊定螺釘螺紋尺寸(尺寸 T): 1 / 4-20 , 類型: 法蘭到軸 ,最大收卷角度。 扭矩: 3度 ,標稱扭矩下的捲繞角: 1.12度
次數 | 型號 | 孔徑 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 68514413872 | 3機構/ 4“ | 法蘭到軸的聯軸器 | NT$16,755 | 詢價
|
A | 68514413870 | 5機構/ 8“ | 軸和聯軸器 | NT$16,755 | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 液壓機
- 層壓板修剪器
- 金剛石表面磨刀石
- 水療和熱水浴缸加熱器
- 汽車零件保護
- 浴缸/壁球
- 密閉空間設備
- 安全警報和警告
- 電子/台式測試
- 鋁
- CENTURY 電容器啟動/電容器運行的家禽風扇電機
- DAYTON 熱敏開關
- EDWARDS SIGNALING LED 閃爍或常亮信標
- LOVEJOY EC 系列,單樑夾緊式聯軸器,公制孔
- MERSEN FERRAZ Protistor 保險絲,1100 至 1250VAC/1300VAC
- WATTS 77S M1 系列鑄鐵 Y 型過濾器
- TSI SUPERCOOL 潤滑油
- HUMBOLDT 濾石
- GROVE GEAR EL 系列,BMQ-L 型,852 尺寸,鋁製蝸輪減速機