馬拉松電機 Blue Max 2000 危險任務變頻電機,防爆,TENV
Marathon 危險負載變頻電機是為電器、IT 和電信設備、電動工具和自動售貨機供電的理想選擇。 馬拉松還提供 制動馬達 適用於需要快速停止和啟動機械的應用。
篩選
環境溫度。 範圍: 40度 , 根據: 死板 , 軸承: 球 , 責任: 連續 , 結束: 藍色 , 框架材質: 鑄鐵 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: F , 最大限度。 速度: 3600RPM , 電機應用: 起重機 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 危險場所 , 電機安裝位置: 橫式 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 統計量 , 階段: 3 ,轉速範圍: 1701-1800 , 服務係數: 1.00 ,熱保護: 統計量 , 電壓: 230/460 , 保修單: 3年
次數 | 型號 | 總長度 | 效率小組 | Frame | 軸直徑 | 軸長 | 滿載電流 | HP | 銘牌轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 第145章 | 21.437“ | 效果 | 145TC | 7機構/ 8“ | 2.125“ | 5.8/2.9 | 2 | 1750 | NT$348,156 | |
B | 第143章 | 21.437“ | 至尊會員 | 143TC | 7機構/ 8“ | 2.125“ | 3.0/1.5 | 1 | 1756 | NT$335,231 | |
C | 第182章 | 24 13機構/ 16“ | 標準 | 182TC | 1.125“ | 2.625“ | 8.2/4.1 | 3 | 1745 | NT$316,895 | |
D | 第213章 | 26.187“ | 至尊會員 | 213TC | 1.375“ | 3.125“ | 13/6.5 | 5 | 1765 | NT$333,557 | |
E | 第254章 | 30.187“ | 至尊會員 | 254TC | 1.625“ | 3.75“ | 27.0/13.5 | 10 | 1775 | NT$396,423 | |
F | 第254章 | 30.187“ | 至尊會員 | 254TC | 1.625“ | 3.75“ | 22.0/11.0 | 7.5 | 1782 | NT$378,590 | |
G | 第256章 | 31 15機構/ 16“ | 至尊會員 | 256TC | 1.625“ | 3.75“ | 36)/ 18 30 / 15( | 15 | 1770 | NT$417,718 |
工作機制
- 這些電機有一個底座安裝板,可以安裝在平面上,也可以用螺栓固定在水平面上。
- 這些三相電機連接到三相電源,並使用焊接在電機頂部的吊環吊起。
- 負載/皮帶連接到電機軸以進行動力傳輸。
功能
- 這些電機具有防爆、不通風的外殼,可在具有易燃溶液/煙霧的設施中運行。
- 它們具有可逆旋轉功能,操作靈活,鑄鐵結構經久耐用。
- 它們具有堅固的底座,可安裝在水平表面上,並配有滾珠軸承,可實現平穩無摩擦的操作。
標準與批准
- UL
- CE
常问问题解答
這些 Marathon 危險負載變頻電機支持哪些安裝位置?
這些電機支持水平安裝位置。 建議不要將它們安裝在垂直位置。
Marathon 危險負載變頻電機的絕緣等級是多少?
這些電機的絕緣等級為 F。
Marathon 危險負載變頻電機的功率因數是多少?
這些電機的功率因數為 72。