項目 | 矢量電動機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
台面 | 死板 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 至尊會員 |
編碼器可接受 | 是 |
編碼器軸 | 5機構/ 8“ |
完 | 藍色 |
Frame | 143TC |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 3.0/1.5 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
絕緣功能 | 最大後衛 |
最高工作頻率 | 90赫茲 |
最大。 速度 | 3600RPM |
電機應用 | 起重機 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 危險場所 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 統計量 |
銘牌轉速 | 1756 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 85.5 |
總長度 | 21.437“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2.125“ |
速度範圍 | 2000:1 CT |
熱保護 | 統計量 |
電壓 | 230/460 |
商品保修條款 | 3年 |
船重(kg) | 38.7 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 33.66 |
HS代碼 | 8501516040 |
產品 | 型號 | 總長度 | 效率小組 | Frame | 軸直徑 | 軸長 | 滿載電流 | HP | 銘牌轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第145章 | 21.437“ | 效果 | 145TC | 7機構/ 8“ | 2.125“ | 5.8/2.9 | 2 | 1750 | 新台幣348,156元 | ||
第182章 | 24 13機構/ 16“ | 標準 | 182TC | 1.125“ | 2.625“ | 8.2/4.1 | 3 | 1745 | 新台幣316,895元 | ||
第213章 | 26.187“ | 至尊會員 | 213TC | 1.375“ | 3.125“ | 13/6.5 | 5 | 1765 | 新台幣333,557元 | ||
第254章 | 30.187“ | 至尊會員 | 254TC | 1.625“ | 3.75“ | 22.0/11.0 | 7.5 | 1782 | 新台幣378,590元 | ||
第254章 | 30.187“ | 至尊會員 | 254TC | 1.625“ | 3.75“ | 27.0/13.5 | 10 | 1775 | 新台幣396,423元 | ||
第256章 | 31 15機構/ 16“ | 至尊會員 | 256TC | 1.625“ | 3.75“ | 36)/ 18 30 / 15( | 15 | 1770 | 新台幣417,718元 |