馬拉鬆電機 Carrier 電機,三相,露天
Marathon 承載電機是 OEM 更換單元,旨在更換 HVAC 系統中任何損壞或損壞的電機。 這些替換電機與原始製造商的設備現有電機相匹配,以確保一致的性能和精確的安裝。
篩選
軸承: 球 ,所需電容器: 沒有 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: B , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 暖通空調/空調 ,電機設計: 3相 , 電機子應用: 直接博士風扇/鼓風機 、電機熱保護: 汽車 , 速度數: 1 , 階段: 3 , 服務係數: 1.0
次數 | 型號 | 總長度 | 身體直徑 | Frame | 轉速範圍 | 軸直徑 | 軸長 | 螺柱尺寸 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T34D5364 | 13.5“ | 6.5“ | 56HZ | 3001-3600 | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 10-32 UNF-2A | 208-230/460 | NT$34,802 | |
B | 056T11D5209 | 14 13機構/ 16“ | 7-1 / 16“ | 56 | 在1000下 | 5機構/ 8“ | 3.75“ | 10-32 UNF -2A | 200-230/460 | NT$28,918 |
工作機制
- 電動機將電能轉化為機械能以產生運動。
- 電機內通過繞組交流 (AC) 或直流 (DC) 電流與磁場之間的相互作用產生力。
功能
- Marathon 承載電機配有露天或防滴外殼,允許冷卻空氣流過電機,從而防止過熱。
- 它們還配備了永久潤滑的滾珠軸承,以減少電機摩擦。
- 這些裝置採用三相設計操作,可提供恆定功率並在高達 3 rpm 的速度下提供無振動和平穩的性能。
- 這些產品由鋼製成,以確保結構剛度。
標準與批准
- CSA
- UL
常问问题解答
這些 Marathon 承載電機的最高工作溫度是多少?
它們可以在高達 40 度的溫度下運行。
1、2、3相電機有什麼區別?
- 單相電機:電流流過單個導體。
- 2 相電機:電流流過 4 線導體(每相 2 個)。
- 三相電機:電流流過 3 個獨立的導體。
這些電機可以防止過載嗎?
是的,這些 Marathon 馬達具有自動重設熱保護器,以防止過載。