項目 | OEM更換電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.5“ |
需要電容器 | 沒有 |
Frame | 56HZ |
滿載電流 | 13.5-12.4/6.2 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 11.187“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 3450 |
速度數 | 1 |
總長度 | 13.5“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2.25“ |
螺柱尺寸 | 10-32 UNF-2A |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 22.5 |
船高(厘米) | 20.62 |
船長(厘米) | 41.61 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | 總長度 | 身體直徑 | Frame | 轉速範圍 | 軸直徑 | 軸長 | 螺柱尺寸 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T11D5209 | 14 13機構/ 16“ | 7-1 / 16“ | 56 | 在1000下 | 5機構/ 8“ | 3.75“ | 10-32 UNF -2A | 200-230/460 | 新台幣28,918元 |