MARATHON MOTORS 緊耦合泵電機,JM,單相,全封閉
Marathon 閉式耦合泵電機專為商業和工業泵送應用而設計。 在潮濕、骯髒或多塵的環境中,這些泵具有直接安裝在電機軸上的堅固葉輪。
篩選
軸承: 球 , 責任: 連續 ,效率組: 標準 , 框架材質: 軋鋼 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: F , 逆變器額定值: 沒有 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 高跟鞋 ,電機設計: 電容器啟動/運行 , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 ,電機軸設計: JM螺紋 , 電機子應用: 封閉式泵 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 階段: 1 ,轉速範圍: 3001-3600 ,軸直徑: 7機構/ 8“ , 軸長: 4.25“ , 電壓: 230
次數 | 型號 | 服務因素 | Frame | 滿載電流 | HP | 長短軸 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 第213章 | 1.0 | 213JM | 32.0 | 7.5 | 16 5機構/ 16“ | 3465 | 企業排放佔全球 81.5% | 20 9機構/ 16“ | NT$80,303 | |
B | 第184章 | 1.0 | 184JM | 19.8 | 5 | 14 5機構/ 16“ | 3530 | 企業排放佔全球 82.5% | 18 9機構/ 16“ | NT$59,464 | |
C | 第215章 | 1.15 | 215JM | 41.5 | 10 | 17 13機構/ 16“ | 3500 | 企業排放佔全球 83.8% | 22 1機構/ 16“ | NT$89,164 |
功能
- 它們帶有機械鎖定的滾珠軸承,具有低摩擦損失,並允許平穩和連續運行。
- 這些單相電機採用電容啟動/電容運行設計,可在重型泵中產生更高的啟動扭矩。
- 它們具有 TEFC(全封閉風扇冷卻)外殼,使用外部風扇將空氣吹過電機框架並防止電機過熱。
- 它們採用連續負載運行,在不超過規定溫度的情況下承載最大恒定負載。
標準與批准
- UL
- CSA
常问问题解答
如何保養電機?
為確保電機運轉平穩,請定期/不定期檢查內部零件,並使用潤滑密封軸承在過載情況下工作並表現出低摩擦。
剛性底座安裝有什麼優勢?
在剛性底座安裝中,電機通過螺栓和緊固件連接到設備的框架。 這種類型的安裝減少了電機啟動期間引起的過度振動,並提供電機和周圍機構之間的精確對準。
什麼是電機中的 SF?
SF 代表服務係數,設計為一個標準數字,用於確定電機在最高溫度範圍內可以間歇加載多少。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 打孔工具
- 氣動流量控制和針閥
- HVLP噴漆系統
- 精密鋼角尺
- 壓實和密度計配件
- 消防
- 移動式垃圾車和工作站
- 專用風扇和配件
- 玻璃纖維
- 汽車診斷與檢查
- PORT-A-COOL 覆蓋
- EAGLE 駛入和駛出Berm
- VULCAN HART 櫥櫃門把手
- VULCAN HART 入口接頭
- KLEIN TOOLS 電磁螺母起子套裝
- KIMBLE CHASE 標準圓底燒瓶
- NORTH BY HONEYWELL 套件
- HUB CITY 790 系列錐齒輪傳動裝置
- GROVE GEAR GR 系列,HMQ-H1 型,842 尺寸,Ironman 蝸輪減速機
- GROVE GEAR GR 系列,BL 型,852 尺寸,Ironman 蝸輪減速機