項目 | 密耦合泵馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 標準 |
Frame | 215JM |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 41.5 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 17 13機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 電容器啟動/運行 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | JM螺紋 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 封閉式泵 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 3500 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 83.8% |
總長度 | 22 1機構/ 16“ |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 4.25“ |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 106.2 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 77.47 |
船寬(厘米) | 42.7 |
HS代碼 | 8501406040 |