MARATHON MOTORS 緊密耦合泵浦電機,JM,三相,TEFC
Marathon 緊耦合泵 (CCP) 電機適用於工業和商業泵送應用。 這些電機完全封閉,防護等級為 IP55,可防止灰塵和水射流。
篩選
軸承: 球 , 責任: 連續 , 外殼: TEFC , 絕緣級別: F , 逆變器額定值: 是 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 , 電機子應用: 封閉式泵 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 階段: 3 ,轉速: 3600 , 服務係數: 1.15
次數 | 型號 | 電機應用 | 效率小組 | Frame | 電機軸設計 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 第256章 | - | - | 256JM | - | - | - | - | - | NT$162,495 | |
B | 第213章 | 水泵 | NEMA 超高效 | 213JM | 鍵控 | 3525 | 企業排放佔全球 90.2% | 20.625“ | 3001-3600 | NT$75,654 | |
C | 第213章 | 水泵 | NEMA 超高效 | 213JM | 鍵控 | 1770 | 企業排放佔全球 86.5% | 20.625“ | 1701-1800 | NT$76,384 | |
D | 第215章 | 水泵 | NEMA 超高效 | 215JM | 鍵控 | 3505 | 企業排放佔全球 90.2% | 22.125“ | 3001-3600 | NT$80,036 | |
E | 第215章 | 水泵 | NEMA 超高效 | 215JM | 鍵控 | 1770 | 企業排放佔全球 92.4% | 22.125“ | 1701-1800 | NT$108,158 | |
F | 第215章 | 水泵 | NEMA 超高效 | 215JM | 鍵控 | 1770 | 企業排放佔全球 92.4% | 22.125“ | 1701-1800 | NT$106,737 | |
G | 第284章 | 高跟鞋 | NEMA高級版 | 284JM | JM螺紋 | 3560 | 91.7 | 30 15機構/ 16“ | 3001-3600 | NT$145,109 | |
H | 第284章 | 高跟鞋 | NEMA高級版 | 284JM | JM螺紋 | 1780 | 93.6 | 30 15機構/ 16“ | 1701-1800 | NT$164,203 |
功能
- 它們配有潤滑滾珠軸承(機械鎖定在軸端)以顯示摩擦損失並延長使用壽命。
- 這些電機採用三相設計,可在 3560 Hz 時提供 60 rpm 的最大額定速度。
- 它們提供連續運行以在不超過規定溫度的情況下承載最大恒定負載。
標準與批准
- CSA
- UL
- CE
常问问题解答
鋼製接線盒有什麼用?
CCP 電機配備鋼製接線盒,用於安全地包裹電線連接,以防止意外接觸。
剛性底座有什麼好處?
堅固的底座安裝可防止內燃運行產生的過度振動和噪音。 這種類型的安裝還允許電機和周圍機構之間的精確對準。
什麼是 F 級絕緣?
這些電機具有 F 級絕緣,非常適合承受 155 攝氏度的最高溫度並允許高達 80 攝氏度的溫升。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鼻板和擴展
- 結構扳手
- 凸輪和凹槽墊片
- 電氣箱蓋
- 碳鋼薄板
- 掃帚刷和簸Pan
- 通訊工具
- 氣體焊接設備
- 辦公家具
- 消防服裝及配件
- SQUARE D 塑殼斷路器:LCL系列,螺栓接通,3P
- WINLAND ELECTRONICS 水探測器配件
- CONDOR 塑料,安全標誌手機,無標題
- WOODHEAD 130208 系列電源線
- AIRMASTER FAN 排氣馬達套件
- SPEARS VALVES PVC True Union 隔膜閥箱 Schedule 40 x Schedule 40,FKM
- EATON NRX 系列低壓電源電路盒
- WESTWARD 彈簧銷,5x22.5s
- REMCO 57 英寸玻璃纖維手柄
- JOHNSON CONTROLS V46 系列水調節閥,商用型,非腐蝕性製冷劑