項目 | 密耦合泵馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 超高效 |
Frame | 213JM |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 18.6/9.3 |
HP | 7.5 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 16.375“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 水泵 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 封閉式泵 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1770 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 86.5% |
聯繫電話 | CC003A |
總長度 | 20.625“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 4.25“ |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 73.35 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | 電機應用 | 效率小組 | Frame | 電機軸設計 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第284章 | 高跟鞋 | NEMA高級版 | 284JM | JM螺紋 | 3560 | 91.7 | 30 15機構/ 16“ | 3001-3600 | 新台幣130,902元 | ||
第284章 | 高跟鞋 | NEMA高級版 | 284JM | JM螺紋 | 1780 | 93.6 | 30 15機構/ 16“ | 1701-1800 | 新台幣160,919元 | ||
第256章 | - | - | 256JM | - | - | - | - | - | 新台幣159,245元 | ||
第213章 | 水泵 | NEMA 超高效 | 213JM | 鍵控 | 3525 | 企業排放佔全球 90.2% | 20.625“ | 3001-3600 | 新台幣68,247元 | ||
第215章 | 水泵 | NEMA 超高效 | 215JM | 鍵控 | 3505 | 企業排放佔全球 90.2% | 22.125“ | 3001-3600 | 新台幣73,254元 | ||
第215章 | 水泵 | NEMA 超高效 | 215JM | 鍵控 | 1770 | 企業排放佔全球 92.4% | 22.125“ | 1701-1800 | 新台幣97,570元 | ||
第215章 | 水泵 | NEMA 超高效 | 215JM | 鍵控 | 1770 | 企業排放佔全球 92.4% | 22.125“ | 1701-1800 | 新台幣96,288元 |