MARATHON MOTORS 緊耦合泵電機,JP,三相,TEFC
Marathon 緊耦合泵 (CCP) 電機適用於商業和工業泵送應用。 這些電機具有一個外部拋油環,以保護軸承免受濕氣和污染物的影響。
篩選
軸承: 球 , 責任: 連續 ,效率組: NEMA高級版 , 框架材質: 鑄鐵 , 絕緣級別: F , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 高跟鞋 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 ,電機軸設計: JP螺紋 , 電機子應用: 封閉式泵 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 階段: 3 , 服務係數: 1.15 ,軸直徑: 1.25“
次數 | 型號 | 總長度 | Frame | 滿載電流 | 轉速範圍 | 軸長 | 電壓 | HP | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 第213章 | 24 9機構/ 16“ | 213日元 | 17.4/8.7 | 3001-3600 | 8.187“ | 230/460 | 7.5 | 50/60 | NT$80,405 | |
B | 第254章 | 29.5“ | 254日元 | 37.0/18.5 | 1701-1800 | 8.187“ | 230/460 | 15 | 50/60 | NT$117,410 | |
C | 第256章 | 30 11機構/ 16“ | 256日元 | 46.0/23.0 | 3001-3600 | 8.187“ | 230/460 | 20 | 50/60 | NT$138,587 | |
D | 第256章 | 30 11機構/ 16“ | 256日元 | 48.5/24.2 | 1701-1800 | 8.187“ | 230/460 | 20 | 50/60 | NT$131,545 | |
E | 第284章 | 33 13機構/ 16“ | 284日元 | 22.4 | 3001-3600 | 8.125“ | 575 | 25 | 60 | NT$16,031 | |
F | 第284章 | 33 13機構/ 16“ | 284日元 | 61.0/30.5 | 1701-1800 | 8.125“ | 230/460 | 25 | 50/60 | NT$173,376 | |
G | 第286章 | 35“ | 286日元 | 68.0/34.0 | 3001-3600 | 8.125“ | 230/460 | 30 | 50/60 | NT$168,378 | |
H | 第286章 | 35“ | 286日元 | 73.0/36.5 | 1701-1800 | 8.125“ | 230/460 | 30 | 50/60 | NT$187,096 | |
I | 第326章 | 37“ | 326日元 | 119.0/59.5 | 1701-1800 | 8.5“ | 230/460 | 50 | 50/60 | NT$249,527 |
功能
- 它們採用 TEFC(全封閉風扇冷卻)外殼,防止內部和外部之間的空氣自由交換。 當過熱時,它在外部風扇的幫助下冷卻電機繞組。
- 它們包含一個超大的滾珠軸承,具有低摩擦損失,在高速運行中表現良好,並且與廣泛的溫度範圍兼容。
- 模型如, 第254章, 採用 C 面安裝設計,可直接與設備連接,電機借助重型法蘭懸臂。
標準與批准
- UL
- CSA
- CE
常问问题解答
如何保養電機?
為了保持電機平穩運行,請使用永久潤滑的密封軸承來應對過載並減少摩擦。
IP55等級是多少?
IP55 等級可防止來自任何方向的灰塵和水射流。
什麼是 F 級絕緣?
具有 F 級絕緣的電機可承受 155 攝氏度的最高額定溫度。它可以使用具有更高耐熱性的粘合劑、矽樹脂和醇酸樹脂清漆來增強以抵抗損壞。