項目 | 密耦合泵馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA高級版 |
Frame | 254日元 |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 37.0/18.5 |
HP | 15 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 21.375“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | JP螺紋 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 封閉式泵 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1770 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 92.4% |
總長度 | 29.5“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.25“ |
軸長 | 8.187“ |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 164.25 |
船高(厘米) | 71.48 |
船長(厘米) | 80.7 |
船寬(厘米) | 71.2 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | 總長度 | Frame | 滿載電流 | 轉速範圍 | 軸長 | 電壓 | HP | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第213章 | 24 9機構/ 16“ | 213日元 | 17.4/8.7 | 3001-3600 | 8.187“ | 230/460 | 7.5 | 50/60 | 新台幣72,935元 | ||
第256章 | 30 11機構/ 16“ | 256日元 | 46.0/23.0 | 3001-3600 | 8.187“ | 230/460 | 20 | 50/60 | 新台幣125,020元 | ||
第256章 | 30 11機構/ 16“ | 256日元 | 48.5/24.2 | 1701-1800 | 8.187“ | 230/460 | 20 | 50/60 | 新台幣128,914元 | ||
第284章 | 33 13機構/ 16“ | 284日元 | 22.4 | 3001-3600 | 8.125“ | 575 | 25 | 60 | 新台幣9,618元 | ||
第284章 | 33 13機構/ 16“ | 284日元 | 61.0/30.5 | 1701-1800 | 8.125“ | 230/460 | 25 | 50/60 | 新台幣169,909元 | ||
第286章 | 35“ | 286日元 | 68.0/34.0 | 3001-3600 | 8.125“ | 230/460 | 30 | 50/60 | 新台幣165,010元 | ||
第286章 | 35“ | 286日元 | 73.0/36.5 | 1701-1800 | 8.125“ | 230/460 | 30 | 50/60 | 新台幣183,354元 |