馬拉松電機 商用冷凝器風扇/熱泵電機,三相,剛性底座,軸向上或水平
Marathon 商用冷凝器風扇/熱泵電機適用於為通風和生產線應用的 HVAC 和液體處理設備供電。 馬拉松 全封閉電機 也可用於容易進水的環境。
篩選
軸承: 球 ,主體直徑: 6.437“ ,赫茲: 60 ,減軸長度: 11 5機構/ 16“ , 最大限度。 環境溫度。: 65度 , 電機應用: 暖通空調/空調 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 防滴漏 , 電機安裝位置: 橫式 ,電機軸設計: 單平鍵 , 電機子應用: 冷凝器風扇 、電機熱保護: 汽車 , 電機類型: 3相 , 安裝: 死板 , 銘牌轉速: 1140 , 標稱效率: 77 , 速度數: 1 , 總體長度: 17-1/16 , 階段: 3 , 迴轉: 逆時針/順時針 ,轉速範圍: 1101-1200 , 服務係數: 1.0 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 5.75“ , 軸方向: 橫式 , 軸類型: 平面和鍵槽 , 電壓: 208-230/460
次數 | 型號 | 項目 | 裝配 | 責任 | kW | NEMA設計 | 方向 | RPM | 熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K48TN6119S | 冷凝器風扇電機 | - | 連續空中 | - | - | - | - | 汽車 | NT$28,900 | |
B | 056T11O11001 | 暖通空調電機 | 僅F1 | 連續AOM | 0.246 | B | 橫式 | 1200 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) | NT$22,055 | |
C | 056T8O5306 | 暖通空調電機 | W8 | 連續式 | 0.75 | 沒有設計代碼 | 向上移動 | 900 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) | NT$38,435 | |
D | 056T11O5306 | 暖通空調電機 | 僅F1 | 連續AOM | 1.12 | 沒有設計代碼 | 橫式 | 1200 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) | NT$29,608 | |
A | 056T11O15511 | 暖通空調電機 | 僅F2 | 連續AOM | 0.56 | B | 橫式 | 1200 | 自動保護器 | NT$36,282 | |
E | 056T11O5305 | 暖通空調電機 | 僅F1 | 連續AOM | 0.75 | 沒有設計代碼 | 橫式 | 1200 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) | NT$26,869 | |
F | 056T11O5310 | 暖通空調電機 | 僅F1 | 連續AOM | 1.49 | 沒有設計代碼 | 橫式 | 1200 | 自動保護器 | NT$30,526 | |
G | 056T8O15504 | 暖通空調電機 | 僅F1 | 連續 | 1.12 | B | 橫式 | 900 | 自動保護器 | NT$34,495 | |
H | 056T11O11002 | 暖通空調電機 | 僅F1 | 連續 | 0.37 | B | 橫式 | 1200 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) | NT$23,288 |
功能
- 這些電機具有開放式防滴外殼,帶有開放式通風口,允許氣流通過電機。
- 它們有一個帶螺紋孔的堅固底座,可以安裝在堅固的表面上。
- 這些電機軸向上/水平方向,即使在狹小的空間內也能驅動負載。
- 選定的型號具有自動熱保護功能,可防止電機過熱。
標準與批准
- UL
- CSA
常问问题解答
如何安裝馬拉松商用冷凝風扇/熱泵電機?
這些電機的頂部有一個內置環,允許用戶提起電機並將其放置在固定表面上。 放置後,可以使用實心螺紋板將電機安裝/固定到位。
這些 Marathon 商用冷凝器風扇/熱泵電機需要經常潤滑嗎?
這些電機具有密封滾珠軸承,無需頻繁潤滑。
Marathon 商用冷凝器風扇/熱泵電機是否適合在室外垂直安裝?
當採用垂直方向時,這些電機應安裝在室內。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 液壓閥
- 埋弧焊絲
- 筒夾工具刀桿和刀座套裝
- 無繩電鋸配件
- 獨立式淋浴間和門
- 汽車用品
- 空氣濾清器
- 汽車牽引
- 紙箱訂書機和封口機
- 油灰
- SQUARE D 撥動手動馬達開關
- WESTWARD 星形 E 插座,1/4" 驅動
- GROTE 反射器螺絲安裝紅色 1/2 英寸
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 帶有 Ultra Bins 的線架單元
- MARTIN SPROCKET 815 系列導向環,不銹鋼
- KERN AND SOHN OZB-AO系列消色差物鏡
- LYNDEX-NIKKEN 面銑刀刀柄
- SMC VALVES 三位置汽缸
- BALDOR / DODGE EZ Kleen、GTEZ、寬槽張緊、滾珠軸承
- BROWNING SHR1系列鏈輪