項目 | 暖通空調電機 |
環境溫度(C) | 60 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續AOM |
效率 | 72% |
擴展模組 | 歐寶 |
Frame | 56Z |
滿載電流 | 1.8-1.8 / .9 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.246 |
安裝 | 死板 |
NEMA設計 | B |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 1200 |
服務因素 | 1.0 |
熱保護 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) |
UPC | 722856038265 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 9.9 |
船高(厘米) | 34.93 |
船長(厘米) | 22.23 |
船寬(厘米) | 20.02 |
產品 | 型號 | 項目 | 裝配 | 責任 | kW | NEMA設計 | 方向 | RPM | 熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K48TN6119S | 冷凝器風扇電機 | - | 連續空中 | - | - | - | - | 汽車 | 新台幣28,900元 | ||
056T11O5306 | 暖通空調電機 | 僅F1 | 連續AOM | 1.12 | 沒有設計代碼 | 橫式 | 1200 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) | 新台幣29,608元 | ||
056T11O15511 | 暖通空調電機 | 僅F2 | 連續AOM | 0.56 | B | 橫式 | 1200 | 自動保護器 | 新台幣36,282元 | ||
056T11O5305 | 暖通空調電機 | 僅F1 | 連續AOM | 0.75 | 沒有設計代碼 | 橫式 | 1200 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) | 新台幣26,869元 | ||
056T11O5310 | 暖通空調電機 | 僅F1 | 連續AOM | 1.49 | 沒有設計代碼 | 橫式 | 1200 | 自動保護器 | 新台幣30,526元 | ||
056T8O15504 | 暖通空調電機 | 僅F1 | 連續 | 1.12 | B | 橫式 | 900 | 自動保護器 | 新台幣34,495元 | ||
056T8O5306 | 暖通空調電機 | W8 | 連續式 | 0.75 | 沒有設計代碼 | 向上移動 | 900 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) | 新台幣38,435元 |