馬拉松電機 通用電機,三相,防滴,C 面無底腳
Marathon 通用電機將交流電轉換為扭矩以驅動機械負載。 該扭矩是扭轉或旋轉力的量度。
篩選
軸承: 球 , 責任: 連續 , 框架: 56C , 框架材質: 軋鋼 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: B , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 一般申請 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 防滴漏 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 安裝: 底妝 , 銘牌轉速: 3450 , 速度數: 1 , 階段: 3 , 迴轉: 順時針/逆時針 ,RPM組: 3001-3600 ,轉速範圍: 3001-3600 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 1.875“ , 電壓: 208-230/460 , 保修單: 1年
次數 | 型號 | 滿載電流 | HP | 長短軸 | 標稱效率 | 總長度 | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K35FN55 | 1.5-1.8/0.9 | 1/3 | 8" | 企業排放佔全球 61.0% | 9.88“ | 1.75 | NT$12,007 | |
B | 5K37MN37 | 2.6-2.6/1.3 | 3/4 | 8.875“ | 企業排放佔全球 74.0% | 10.75“ | 1.50 | NT$14,637 | |
C | 5K38PN47 | 3.3-3.2/1.6 | 1 | 9.437“ | 企業排放佔全球 74.0% | 11 5機構/ 16“ | 1.40 | NT$14,473 |
工作機制
- 電動機將電能轉化為機械能以產生運動。
- 電機內通過繞組交流 (AC) 或直流 (DC) 電流與磁場之間的相互作用產生力。
功能
- Marathon 通用電機採用三相運行,可提供恆定功率並在高達 3 rpm 的速度下提供無振動和平穩的性能。
- 為了方便用戶,它們可以以任何角度安裝。
- 這些裝置採用鋼或軋鋼結構,鍵軸順時針/逆時針旋轉。
- 開放式防滴外殼允許空氣流過電機並防止過熱。
- 他們有鼠籠感應以保持恆定速度。
- 滾珠軸承機械鎖定在軸端,以減少電機摩擦。
- 這些型號有 Z 型、H 型和 C 型框架可供選擇。
標準與批准
- CSA
- UL
- NEMA
常问问题解答
單相、雙相、三相電機有什麼區別?
- 單相電機:電流流經單個導體。
- 雙相電機:電流流經 4 線導體(每相 2 個)。
- 三相電機:電流流經 3 個獨立的導體。
鍵軸的目的是什麼?
軸鍵是將旋轉機器元件連接到軸的一塊金屬。 它能夠傳遞扭矩並防止兩個部件之間的相對旋轉。
Z、H 和 C 框架結構表示什麼?
- Z:機架有非標軸。
- H:框架有一組 3 英寸和 5 英寸的安裝孔。
- C:電機可以正面安裝。
- 這些字母名稱和框架標準由 NEMA 定義
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 油漆過濾器
- 土壤氣體/蒸氣探針配件
- 頻譜分析儀配件
- 塑料穿孔板
- 減壓自動控制閥
- 軸承
- 通用交流電動機
- 電線管理
- 危險場所裝置
- 油冷卻器
- MOODY TOOL 精密探針
- ADB HOIST RINGS MFG. 高可見吊環
- ARLINGTON INDUSTRIES EMT 壓縮連接器,防雨
- WATTS 製冰機過濾系統
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,2-56 Unc Lh
- WRIGHT TOOL 3/4 英寸驅動 12 點深度衝擊套筒
- REELCRAFT 引腳
- MORSE CUTTING TOOLS 整體硬質合金鑽頭,5374 系列
- MORSE CUTTING TOOLS 方形和角半徑立銑刀,5967T 系列