項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 56C |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 3.3-3.2/1.6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 9.437“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 底妝 |
銘牌轉速 | 3450 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 74.0% |
速度數 | 1 |
總長度 | 11 5機構/ 16“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 3001-3600 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.40 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
UPC | 722856049278 |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 8.91 |
船高(厘米) | 20.57 |
船長(厘米) | 34.8 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 8501516040 |
原產地 | US |