馬拉松電機 沖洗電機,3 相,TEFC
篩選
軸承: 球 ,主體直徑: 6.5“ , 接線盒: 鑄造超大墊片 , 責任: 連續 , 外殼: 全封閉風扇冷卻 , 框架材質: 環氧塗層 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: F , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 沖洗 ,電機設計: 電容器啟動 , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 , 電機安裝位置: 全角度 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 電機類型: 電容器啟動 ,NEMA 設計: N , 階段: 1 , 迴轉: 順時針/逆時針 ,轉速範圍: 1701-1800 , 服務係數: 1.15 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 1.875“ , 軸材質: 303不銹鋼 ,熱保護: 與機身相同顏色 , 電壓: 115 / 208-230
次數 | 型號 | 總長度 | Frame | 滿載電流 | HP | 長短軸 | 安裝 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056C17W15333 | 10.25“ | 56C | 12.8 / 6.6-6.4 | 1 | 10.25“ | 底妝 | 1725 | 企業排放佔全球 75.0% | NT$33,407 | |
B | 056C17W15326 | 11.187“ | 56C | 8.8/4.4 | 1/2 | 9.25“ | 臉部/基礎 | 1725 | 企業排放佔全球 66.0% | NT$30,503 | |
C | 056B17W15330 | 12.25“ | 56HC | 20.0 / 10.2-10.0 | 2 | 11.75“ | 臉部/基礎 | 1740 | 企業排放佔全球 80.0% | NT$49,996 | |
C | 056C17W15328 | 12.187“ | 56HC | 12.8 / 6.6-6.4 | 1 | 10.25“ | 臉部/基礎 | 1725 | 企業排放佔全球 75.0% | NT$35,473 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 刨床
- 濕度控制
- 保溫板
- 分頻器盒
- 氣象站配件
- 高跟鞋
- 電加熱器及配件
- 電子/台式測試
- 油漆攪拌機搖床及配件
- 鑄鐵
- ELVEX 耳罩衛生套件
- TOUGH GUY 百潔布
- LITTLE GIANT 工作台3000lb。 容量84英寸x 36英寸
- BUSSMANN 170M型TN系列特種保險絲
- DIXON 聯合彎頭
- ACROVYN 牆面覆蓋物、Mission White、Acrovyn
- SPEARS VALVES PVC True Union 球型止回閥,承插端,FKM
- TRACERLINE 染料類
- ALL MATERIAL HANDLING 帶滾珠軸承和隱藏式扳機的旋轉自鎖掛鉤
- WINSMITH SE Encore 系列,E26 尺寸,XDVS 單級減速機