項目 | 沖洗馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.5“ |
導管盒 | 鑄造超大墊片 |
排水塞 | (4)每個末端,(2)在導管盒中 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
端蓋 | 環氧漆鋁 |
Frame | 56C |
框架材質 | 環氧塗層 |
滿載電流 | 8.8/4.4 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 9.25“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 沖洗 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 臉部/基礎 |
銘牌轉速 | 1725 |
NEMA設計 | N |
標稱效率 | 企業排放佔全球 66.0% |
總長度 | 11.187“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
手柄材料 | 303不銹鋼 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 11.88 |
船高(厘米) | 29.46 |
船長(厘米) | 37.34 |
船寬(厘米) | 27.69 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | Frame | 滿載電流 | HP | 長短軸 | 安裝 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C17W15328 | 12.187“ | 56HC | 12.8 / 6.6-6.4 | 1 | 10.25“ | 臉部/基礎 | 1725 | 企業排放佔全球 75.0% | 新台幣35,473元 | |
056B17W15330 | 12.25“ | 56HC | 20.0 / 10.2-10.0 | 2 | 11.75“ | 臉部/基礎 | 1740 | 企業排放佔全球 80.0% | 新台幣49,996元 | |
056C17W15333 | 10.25“ | 56C | 12.8 / 6.6-6.4 | 1 | 10.25“ | 底妝 | 1725 | 企業排放佔全球 75.0% | 新台幣33,407元 |